Lorsque l’hiver pointe le bout de son nez, et que la neige fait son apparition, les routes peuvent devenir un vrai danger, même pour les conducteurs les plus expérimentés.

Préparer le véhicule et adapter le style de conduite permettent de passer la saison hivernale sereinement sur les routes. Voici 7 conseils utiles pour cet hiver :

     Lever le pied et augmenter la distance de sécurité 

La chose la plus simple à faire pour assurer la sécurité sur la route, c’est de ralentir et d’augmenter la distance de sécurité afin d’avoir plus de temps pour réagir à ce qu’il se passe autour de soi.

     Passer des pneus été aux pneus hiver

À partir du moment où le thermomètre affiche une température inférieure à 7°C, les performances d’un pneu été diminuent. L’objectif des pneus hiver est de procurer au véhicule des capacités d’adhérence optimales par temps froid. De plus, la loi montagne, entrée en vigueur le 01/11/2021 oblige les conducteurs à équiper leurs véhicules de pneus hiver ou 4 saisons.

⇒ Pour vous garagistes : Pensez aux produits indispensables :

VALVE EN CAOUTCHOUC POUR VOITURE
Art. N° 0879..

MASSE ADHÉSIVE EN ACIER POUR JANTES DE VOITURE EN ALUMINIUM
Art. N° 0830..

MASSE D’ÉQUILIBRAGE À IMPACT EN ZINC POUR JANTES DE VOITURE EN ACIER
Art. N° 083008..

PÂTE DE MONTAGE POUR PNEUS
Art. N° 089012..

     Vérifier la pression des pneus

On n’y pense pas assez, mais les chutes brutales de températures peuvent faire perdre de l’air aux pneus. Ne pas oublier de gonfler les pneus à la pression appropriée, indiquée dans le manuel du véhicule. Vérifier également les pneus régulièrement car les routes glacées et les nids de poule peuvent les endommager.

⇒ Pour vous garagistes : Pensez au contrôleur de pression et au gonfleur :

CONTRÔLEUR DE PRESSION DIGITAL
Art. N° 071554060

DISPOSITIF DE GONFLAGE MAST AIR®
Art. N° 071554055

     Un réservoir plein ou un véhicule électrique chargé à bloc !

Il est préférable de partir avec un réservoir plein ou un véhicule complétement chargé pour éviter les mauvaises surprises.

⇒ Pour vous garagistes : Pensez à l’anti-figeant Diesel pour éviter que le gazole ne se fige :

AMÉLIORATEUR DE PERFORMANCES DIESEL POUR L’HIVER
Art. N° 5861002..

     Vérifier ou remplacer les balais d’essuie-glace

Les essuie-glaces sont un élément clé en matière de sécurité routière. S’assurer que les balais fonctionnent correctement et que le plein de lave glace est fait !

⇒ Pour vous garagistes : Pensez aux essuie-glaces Flatblade Pro II et au lave-glace hiver :

ESSUIE-GLACE POUR VOITURE FLATBLADE PRO II
Art. N° 0848036..

LAVE-GLACE HAUTES PERFORMANCES PRÊT-À-L’EMPLOI -20°C
Art. N° 089233276..

     Penser au kit d’urgence pour l’hiver

Un kit d’urgence dans le véhicule toute l’année peut s’avérer utile en cas d’imprévu. Pendant l’hiver, les articles suivants pourraient être d’une grande aide en cas de panne :

  • Une couverture ou des vêtements chauds (bottes, manteau, gants)
  • Un câble de démarrage
  • Une pelle, un grattoir pour le pare-brise, et un dégivrant 
  • Une lampe de poche
  • Une carte routière
  • Des produits alimentaires non périssables

    Vérifier la batterie

Par temps froid, la batterie consomme plus d’énergie pour démarrer et faire fonctionner le véhicule. Ne pas oublier de vérifier l’autonomie de la batterie du véhicule et la remplacer si nécessaire avant les grands froids.

⇒ Pour vous garagistes : Pensez au testeur de batterie et aux boosters :

TESTEUR DE BATTERIE/ALTERNATEUR WBT 2000
Art. N° 0715534800