La gamme de supportage VARIFIX par Würth répond aux applications les plus rencontrées dans le domaine des installations électriques et sanitaires, via tout un ensemble de produits (rails, consoles, colliers, suspension par câble, …).
Pour une application donnée, il existe toute une multitude de solutions en fonction de données techniques (charges, matières, dimensions, …), mais aussi des volumes à installer.
Dans ce second cas, plus les quantités sont importantes, et plus il sera nécessaire et intéressant de standardiser, ou faciliter la pose de la structure avec des produits qui permettront de gagner du temps et donc baisser le nombre d’heures de pose.
C’est tout le sens des produits suivants …
Les Systemfix classiques
- Fixation rapide par rotation 1/4 de tour.
- Ajout rapide et facile de tiges filetées.
- Raccord verrouillé par friction avec le rail.
- Assemblage à une main : simplifie le travail en hauteur.
Rails 41
– Art. N°0862 104 000/001/002/003 – Filetages M6, M8, M10, M12
Rails 26, 28, 36
– Art. N°0862 102 100/101/131/132 – Filetages de 40 à 60 mm
Rails 41
– Art. N°0862 104 110/111/120/130/131 – Filetages M6, M8, M10, M12
Rails 26, 28, 36
– Art. N°0862 102 110/112/140/141 – Filetages de 30 à 60 mm
Le Systemfix à ailettes
- Fixation rapide par rotation 1/4 de tour.
- Ailettes flexibles : facilite l’installation dans le rail.
- Raccordement rapide : divers montages possibles, avec différents accessoires (équerre de consolidation, raccord d’angle 90°, raccord d’angle 45°, équerres plates,…).
Rails 41
– Art. N°0862 104 010/011/012 – Filetages M8, M10, M12
Le Rapid Écrou
- Installation extrêmement rapide : appuyer – tourner à 90°,
- Universel : compatible avec tous les accessoires « Rapid écrou » (applications multiples : cadres en U, fixation d’équerres,…),
- Pratique : remplace l’écrou, le boulon et la rondelle,
- Sécurité : il tient déjà en place après avoir été enfoncé et tourné correctement (à serrer ensuite).
Rails 41
– Art. N°0862 104 050