Le kit coulissant ALUTOPSTAR 60/120kg est le produit adéquat pour vos solutions de portes coulissantes (de 60Kg à 120Kg) que ce soit en neuf ou rénovation, en coulissant simple en applique, en coulissant fleur de plafond, en coulissant ras de mur et en solutions porte bois ou en porte verre, vous aurez la solution avec le kit ALUTOPSTAR et ses versions modulaires.
Versions ALUTOPSTAR avec 12 solutions possibles et 9 accessoires possibles et compatibles.
Découvrez nos produits ALUTOPSTAR
ALUTOPSTAR ABS PORTE APPLIQUE 60/120 KG
ALUTOPSTAR ABS APPLIQUE FLEUR DE MUR 60/120 KG
ALUTOPSTAR ABS PORTE VERRE 60/120 KG
Caractéristiques
Le kit est composé de tous les éléments nécessaires à la mise en place du coulissant (Kit complet AVEC ou SANS ABS).
- Très compact avec ses 2 ABS (porte à partir de 600mm de large) ou ralentissement de la porte à l’ouverture et à la fermeture
- Rail de haute qualité en aluminium anodisé
- Possibilité avec ce rail universel et pour toutes les solutions de positionner, suivant votre projet, des caches rails en applique porte bois ou verre ou en ras de plafond
- Chariots en métal à roulement à billes et roues en matière DELRIN
- Freins en nylon avec force de blocage réglable
- Possibilité d’amortir la course en ouverture et fermeture avec l’ABS
- Guide inférieur en nylon avec fixations
- Réglable en hauteur de +/- 4mm
- Etriers d’ancrage de la porte avec double entrée pour moins d’encombrement et plus de facilité de pose et de démontage de la porte
Avantages
Le produit est composé de chariot de haute qualité à roulement à billes, d’un rail de haute qualité anodisé permettant de fixer des voilettes de finition en applique porte bois ou verre et en ras de plafond avec une voilette spécifique ras de mur en 2m ou 3m (Art. N° 0684700497 et Art. N° 0684700498).
- ABS ultra compact en acier permettant l’amorti d’une porte à partir de 600 mm de large.
- Rail unique en 2m ou 3m permettant la mise en place de toutes les voilettes de finition.
- Kit complet pour pose.
Bénéfices du produit
- Possibilité d’avoir toutes les solutions esthétiques à vos projets avec le système ALUTOPSTAR en 60Kg ou 120kg en porte bois ou verre, en applique simple, en porte ras de mur ou en porte ras de plafond.
- Facilité de pose avec l’ABS double car celui-ci est attaché au chariot donc pas de mesure à prendre pour un bon déclenchement du système ABS (juste bien positionner le déclencheur d’ABS).
- Possibilité d’amortir la porte en position ouverture et/ou fermeture ce qui donne un confort d’utilisation et coulissement fluide pour une grande sécurité au niveau des claquements de porte contre le chambranle et donc pas de pincements de doigts possibles pour les enfants (sécurité ABS) lors d’une fermeture brusque de la porte.
Type d’utilisations/applications par métiers bois et bâtiment
Possibilités de solutions en neuf ou rénovation, en coulissant simple en applique, en coulissant fleur de plafond, en coulissant ras de mur en porte bois ou en porte verre de 60kg a 120Kg de porte… 12 solutions possibles avec la solution ALUTOPSTAR et 9 accessoires possibles et compatibles.
Pour les professions :
- Menuisiers
- Agenceurs
- Plaquistes
- Cuisinistes
- Ébénistes
- Tout artisan voulant en neuf ou rénovation placer un coulissant en applique de haute qualité et de haute technicité
Produits complémentaires : rails etc.
Possibilité d’associer 9 accessoires au KIT ALUTOPSTAR et de moduler suivant le type de porte (bois ou verre), le type d’applique en standard, en ras de mur ou en ras de plafond et suivant la largeur de porte (différentes longueurs de rail).
Profilé de fixation murale pour porte coulissante ALUTOPSTAR
Art. N° 0684700499