Poncer des éléments de carrosserie est un processus qui nécessite l’utilisation d’un équipement et de produits adaptés.
Le rôle du carrossier consiste à réparer, nettoyer, lustrer et effectuer les finitions sur les parties endommagées avec pour objectifs de redonner une nouvelle beauté extérieure aux véhicules mais aussi de les rendre conformes en matière de sécurité.
Attention : ce travail de précision est important car un véhicule présentant des parties saillantes sera considéré comme non conforme au contrôle technique.
Würth propose des gammes de produits destinées aux professionnels pour chaque étape de carrosserie.
Etape 1 : le tronçonnage
Pour le tronçonnage, cette étape qui consiste à exécuter une rainure étroite dans le métal à l’aide d’une meuleuse munie d’un disque à tronçonner, nous préconisons le disque acier qui permet une coupe rapide avec une résistance élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibre de verre.
Pour ce qui est de la mise à nue de la tôle, découvrez une sélection de disques à lamelles et de disques abrasifs qui répondront à vos attentes.
Étape 2 : le ponçage
Arrive ensuite l’étape du ponçage des peintures, qui selon le type de peinture, demandera des papiers avec des caractéristiques différentes.
La qualité d’un papier est liée à 4 propriétés attendues par les professionnels à savoir :
- L’agressivité : qui permet une efficacité et une rapidité de travail,
- La finition : qui détermine la qualité et la finesse de ponçage de la surface,
- La longévité : c’est-à-dire la durée de l’efficacité du disque lors du ponçage,
- L’anti encrassement : qui correspond à la résistance, à l’encrassement et au bourrage.
La bonne aspiration des poussières est un élément à prendre en considération. Celle-ci est liée à la perforation des disques et à la performance de l’aspirateur. Aussi, avec un disque 15 trous, le rapport entre aspiration et surface abrasive est optimal et permet un parfait équilibre du flux d’air.
Le choix du papier est important. Il faut veiller à choisir le papier avec les caractéristiques techniques qui répondent aux besoins de l’utilisateur afin d’obtenir un résultat à la hauteur de ses exigences. Il est aussi important que le matériel périphérique : ponceuse et plateau qui doivent être de bonne qualité et bien entretenus.
La gamme Gold Perfect répond aux exigences pour les travaux de préparation car son côté plus agressif apportera la satisfaction au carrossier à cette étape. Les disques sont disponibles du grains P40 à P500.
Les disques abrasifs de la gamme RED PERFECT répondent à plusieurs caractéristiques.
Plutôt perçu comme un produit de finition, son agressivité et sa longévité le place en tête des ventes dans le domaine de la carrosserie chez Würth France. Disponible du grain P80 à P2500.
Pour ce qui est de la rectification de défauts de peinture et applications spécifiques, d’autres produits sont disponibles au programme :