De nombreux travaux dans le bâtiment nécessitent de couper différents types de matériaux : béton, carrelage, granit… Ce sont des matériaux qui sont dans la majorité des cas très résistants : il est nécessaire d’avoir un outil adapté au type de matériau que l’on souhaite couper, afin d’obtenir une coupe nette et rapide.
Pour meuler et tronçonner, Würth a conçu une gamme de disques et meules diamants variées pour s’adapter aux différents travaux de découpe en fonction des dimensions et des différents matériaux.
Le tronçonnage
Pour les travaux de tronçonnage, Würth a conçu une large gamme de disques diamants adaptée aux différents besoins. Un disque diamant est composé d’un centre en acier sur lequel sont soudés au laser des segments diamantés. Le diamant est un des matériaux les plus dur, il va venir arracher aisément des particules de matière pour réaliser un tronçonnage rapide. De plus son excellente résistance à l’usure permet d’avoir un outil avec une très grande durée de vie.
Voici notre sélection de disques diamants :
Disque diamant Cantero Silence
Art. N° 0666 763 230
Ce disque diamant offre une réduction du bruit typique de -11 dB, ce qui représente 13 fois de moins de bruit qu’un disque standard.
- Applications : Béton frais et armé, granit, brique, parpaing, dalles de gravillons lavés, pavés autobloquants
- Diamètre : 230 mm
- Caractéristiques : Segments sans Cobalt, utilisation de diamants enrobés de tungstène offrant une durée de vie supérieure et une résistance élevée à l’abrasion, segment nouvelle génération haute densité, fabriqué en Europe.
- Norme EN 13236, agrée par l’organisation pour la sécurité des abrasifs (OSA)
Disque diamant W-XTRÊME
Art. N° 0668 702 …
Disque multi-matériaux.
- Applications : Béton frais et armé, granit, asphalte, métaux
- Diamètres : 125, 230, 300 et 350 mm
- Caractéristiques : Segments composés de liant nouvelle génération, excellente durée de vie grâce aux segments de 10mm, très bonne évacuation des particules de coupe. Composition extrêmement polyvalente qui permet de réaliser des coupes dans les matériaux très tendres comme les plus durs sans avoir besoin de changer de disque.
- Norme EN 13236, agréé par l’organisation pour la sécurité des abrasifs (OSA)
Disque diamant Fireblade
Art. N° 0666 792 230
Disque diamant spécifique pour les matériaux de construction.
- Applications : béton, béton armé, parpaing, brique pleine, pavés autobloquants
- Diamètre : 230 mm
- Caractéristiques : Segments haut de gamme avec concentration maximale en diamant, excellente vitesse de coupe, très robuste pour le traitement intensif de matériaux durs
- Norme : Conforme à la norme EN 13236, agréé par l’organisation pour la sécurité des abrasifs (OSA)
Disque diamant XTF Grès
Art. N° 0668 831 115 / 125
Disque pour carrelage.
- Applications : Carrelage, grès ceram
- Diamètres : 115 et 125 mm
- Caractéristiques : Jante continue crénelée ultrafine, pour la découpe de tous carrelage, même les plus durs, netteté et précision de coupe optimale, vitesse de coupe rapide.
- Norme : Conforme à la norme EN 13236, agréé par l’organisation pour la sécurité des abrasifs (OSA)
Le tronçonnage et le ponçage
Disque diamant coupe et ponce
Art. N° 0668 007 125
- Application : Pierre naturelle, granit, béton, fonte, pavé autobloquant
- Diamètre : 125 mm
- Caractéristiques : jante continue crénelée, bandeau diamanté extérieur de 25mm pour le ponçage, disque 2 en 1, se visse directement sur l’axe de la machine pour permettre la coupe à ras
- Norme : Conforme à la norme EN13236, agréé par l’OSA pour une sécurité accrue
Les meules diamants de surfaçage
Nos meules sont utiles pour les travaux de surfaçage tels que le ponçage des bétons.
Meule diamant double cup
Art. N° 06685031…
Cette meule offre un confort extrême, elle a été spécialement conçue pour améliorer la sécurité et le confort de l’utilisateur en réduisant les vibrations main-bras.
- Diamètre : 125 et 180 mm
- Caractéristiques : dure 4 fois plus longtemps qu’une meule boisseau standard, dispose d’une bague en caoutchouc qui amortit et réduit les vibrations de la machine.
- Norme : Conforme à la norme 13236 et agrémentée par l’organisation de la sécurité des abrasifs (OSA).
Meule diamant turbo cup
Art. N° 06685331…
Cette meule diamant est parfaite pour poncer ou nettoyer les granits, bétons.
- Diamètre : 125 et 180 mm
- Caractéristiques : concentration élevée en diamant, bonne ventilation et évacuation optimale des poussières, travail rapide et régulier
- Norme : Conforme à la norme 13236 et agrée par l’organisation de la sécurité des abrasifs (OSA)
Meule diamant Longlife & Speed
Art. N° 06665011…
Meule boisseau de qualité supérieure, avec une grande polyvalence. Bonne durée de vie et grande vitesse pour matériaux durs.
- Diamètres : 125 et 180 mm
- Caractéristiques : Pratiquement pour tous les bétons et la pierre, nouveau segment de tige « Duo Bond » avec double fonction, extraction optimale de la poussière.