Comment choisir le ferme-porte parfait ? Découvrez les critères essentiels à prendre en compte pour garantir la sécurité et l’efficacité de vos portes.
Avec une multitude de modèles disponibles, il peut être difficile de choisir le bon ferme-porte. A travers ce guide de choix, nous vous expliquons quels sont les critères à prendre en compte dans votre choix tant au niveau technique qu’esthétique. En effet il existe de nombreux modèles différents : à bras compas, encastrés, aériens et à glissière. Découvrez la gamme de produits proposés par Würth France.
Qu’est-ce qu’un ferme-porte ?
Un ferme-porte est un dispositif mécanique installé sur une porte pour contrôler sa fermeture automatique. Son rôle principal est de garantir que la porte se referme en toute sécurité après avoir été ouverte. Ce mécanisme fonctionne à l’aide d’un ressort qui régule la vitesse de fermeture de la porte.
Quels sont les différents ferme-portes existant ?
Il existe de nombreux modèles de ferme-portes, chacun offrant des caractéristiques spécifiques pour répondre à vos besoins. Voici une présentation des principaux types de ferme-portes proposé par Würth :
Ferme-porte à bras compas :
Ce type de ferme-porte est l’un des plus courants. Il est composé d’un bras articulé fixé à la porte et au bâti, permettant une fermeture contrôlée de la porte. Les ferme-portes à bras compas sont appréciés pour leur polyvalence et leur facilité d’installation.
Le bras compas permet un réglage optimal du frein à l’ouverture et de l’à-coup final. Ces modèles sont conforment à l’accessibilité PMR et aux portes coupe-feu.
Ferme-porte à glissière :
Ce mécanisme de fermeture de porte utilise un système de glissières pour contrôler la fermeture de la porte. Ils offrent une fermeture douce et silencieuse, ce qui les rend idéaux pour les applications nécessitant un fonctionnement discret. Chez Würth France nous proposons une gamme à monter en applique sur la porte. Ce ferme-porte à un design plus esthétique car plus discret que le ferme-porte à compas. Ces modèles permettent aussi de régler la vitesse d’ouverture, du frein à l’ouverture mais également l’à-coup final.
Comment choisir son ferme-porte ?
Pour choisir le ferme-porte idéal, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs critères :
La force du ferme-porte et/ou le poids de la porte
La force de fermeture du ferme-porte doit prendre en compte la largeur et le poids de la porte. Selon la norme EN1154, la force d’un ferme—porte varie de 1 à 7.
Force ferme-porte selon EN 1154 | Largeur de porte maximale (mm) | Poids maximum de la porte (kg) |
1 | 750 | 20 |
2 | 850 | 40 |
3 | 950 | 60 |
4 | 1100 | 80 |
5 | 1250 | 100 |
6 | 1400 | 120 |
7 | 1600 | 160 |
Attention : Même si dans la plupart des cas la force de fermeture est réglable, Il existe des ferme-portes à force fixe non réglable.
La force de fermeture est réglable selon les conditions suivantes :
- En déplaçant le corps du ferme-porte sur le vantail :
- Grande distance aux paumelles = grande force de fermeture
- Petite distance aux paumelles = petite force de fermeture
- Par vis frontale ou latérale : la force se règle en continu sans déplacement du ferme-porte.
Les ferme-portes sont livrés de série en force EN 3. Toute porte coupe-feu doit être équipée d’un ferme porte réglé au minimum sur EN 3.
La prise au vent
Pour une porte donnant sur l’extérieur, selon la force du vent exercé sur cette dernière, il est recommandé de choisir un ferme-porte adapté avec un freinage à l’ouverture. Ce qui réduit les risques de dommages aux personnes et aux biens.
Lieu de passage et fréquence d’ouverture
Il est nécessaire de considérer la fréquence d’ouverture de la porte et si le lieu est à fort passage. Car il est recommandé d’utiliser des ferme-portes avec temporisation permettant de conserver la porte ouverte durant un maximum de 30 secondes, laissant ainsi le temps de passage.
Le modèle de ferme porte WTS 61 est conçu pour les zones de passage.
Ce mécanisme est indispensable dans les établissements recevant du public (ERP) en application de la loi n°2005-12 du 11 février 2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR).
Choisir le bon ferme-porte est primordial pour assurer la sécurité, la fonctionnalité et l’esthétique de vos portes. Les différents modèles proposés par Würth France, qu’ils soient à bras compas ou à glissières, offrent des solutions efficaces pour une fermeture contrôlée et sécurisée de vos portes.