Un couteau de sécurité est un outil de coupe spécialement conçu pour répondre aux besoins des professionnels dans leurs travaux manuels. Doté d’une technologie de sécurité intégrée, il protège l’utilisateur contre les risques de coupures accidentelles. Certains modèles, comme ceux de la marque MARTOR, offrent également une protection supplémentaire pour la marchandise manipulée, garantissant une coupe précise et sans dommage.

Pourquoi utiliser un couteau de sécurité professionnel ?

Chaque année, plus de vingt mille accidents de travail en France sont liés à l’utilisation de couteaux et cutters (Source INRS). Ces incidents, souvent évitables, résultent principalement de pratiques inadaptées et d’outils mal utilisés. Parmi les causes les plus fréquentes, on retrouve :

  • L’utilisation d’un outil inadapté à la tâche
  • Le dérapage causé par des méthodes de coupe incorrectes ou l’usure des lames
  • La manipulation imprudente des lames lors de leur remplacement
  • Les contacts involontaires lorsque la lame reste exposée
  • Les risques associés aux mouvements de fin de coupe

Face à ces dangers, l’adoption d’un couteau de sécurité, au lieu d’un cutter classique (dont la lame ne se rétracte pas automatiquement) devient une solution incontournable pour réduire les risques de coupures. En effet, cet outil optimise la sécurité des utilisateurs, grâce à la rétractation automatique de sa lame, tout en garantissant des performances de coupe efficaces.

Des couteaux de sécurité adaptés à chaque métier

Il existe une grande variété de couteaux de sécurité adaptés à des besoins spécifiques, chacun conçu pour garantir une sécurité optimale selon les normes en vigueur. Que ce soit pour couper des cartons, du plastique ou d’autres matériaux, il existe un modèle pour chaque métier, intégrant des dispositifs de sécurité pour prévenir les accidents.

Modèles de couteaux de sécurité MARTOR

Nous avons choisi de distribuer la marque MARTOR, dont les couteaux sont fabriqués en Allemagne. Car elle propose trois gammes de couteaux de sécurité, chacune conçue pour répondre à des besoins spécifiques en matière de sécurité au travail.

Couteau de sécurité SECUNORM de la marque MARTOR

Couteau SECUNORM (S1)

Ce modèle propose une rétractation semi-automatique de la lame pour une sécurité de base. La lame se rétracte automatiquement à la fin de la coupe, mais l’utilisateur doit actionner le pouce pour garantir que la sécurité est activée.

Découvrez la gamme SECUNORM de MARTOR

SECUNORM MIZAR 125001

Art.N° 1971014265

SECUNORM 500

Art. N° 1971000123

SECUNORM 380

Art. N° 1971000095

SECUNORM PROFI25 MDP DÉTECTABLE

Art. N° 1971000050

Composé en métal détectable, idéal pour les industries alimentaires et pharmaceutiques.

Couteau de sécurité SECUPRO de la marque MARTOR

Couteau SECUPRO (S2)

Avec une rétraction automatique de la lame, ce couteau offre un niveau de sécurité plus élevé. Dès que la lame quitte la matière coupée, elle se rétracte dans le manche sans intervention de l’utilisateur, minimisant ainsi le risque d’accident.

Protégez vos équipes avec les couteaux SECUPRO

SECUPRO 625

Art. N° 1971014286

SECUPRO MAXISAFE

Art. N° 1971000025

Couteau de sécurité SECUMAX de la marque MARTOR

Couteau SECUMAX (S3)  

Ce modèle offre une sécurité maximale (norme S3), avec une lame protégée pour éviter tout risque, même en cas de dérapage. Il est particulièrement adapté pour des environnements où la sécurité est primordiale, sans compromettre la précision de la coupe.

Utilisez le couteau SECUMAX pour une coupe précise et sans risque

SECUMAX 350

Art. N° 1971000091

SECUMAX 320

Art. N° 1971000082

SECUMAX 150

Art. N° 1971000064

Ces couteaux de sécurité, chacun avec des caractéristiques spécifiques, offrent aux professionnels la possibilité de choisir l’outil qui répond le mieux aux exigences de sécurité de leur entreprise. Ces technologies assurent non seulement une coupe précise, mais protègent aussi efficacement contre les blessures.

Ils sont spécialement conçus pour protéger les travailleurs des coupures tout en permettant une grande flexibilité et précision lors des tâches.

Gants anti-coupure : une protection indispensable

Certifiés selon la norme EN 388, les gants anti-coupure offrent une barrière efficace contre les blessures lors des manipulations. Leur conception permet une flexibilité optimale, même lors de tâches délicates. En les associant aux couteaux de sécurité MARTOR, vous renforcez significativement la prévention des accidents.

En conclusion, garantir la sécurité au travail passe par des outils adaptés. Würth propose une gamme complète de couteaux de sécurité MARTOR, alliant performance et protection. Faites confiance à notre expertise pour équiper vos équipes en toute sérénité.