En collaboration avec les plus importants constructeurs et concessionnaires automobiles, Würth France a développé une nouvelle station Würth PRO qui améliore les performances de la machine AdBlue® ancienne génération. Cette station est le résultat d’études, d’essais, d’expériences et de la maîtrise d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens de plus de 30 personnes.
Les avantages
La station de remplissage AdBlue® PRO a été repensée suite aux différentes demandes de nos clients. Elle présente ainsi de nombreux nouveaux avantages :
- Un système étanche :
L’objectif est de travailler en totale sécurité, avec une hygiène irréprochable tout en respectant les normes de travail dans l’atelier. La station Würth PRO est équipée d’un collecteur de vapeurs qui empêche toutes substances aériennes et gaz d’échappement de polluer le réservoir d’AdBlue® du véhicule, à l’intérieur de l’atelier.
- Un raccord ISO universel :
Ce raccord a été conçu avec les fabricants des réservoirs AdBlue® et testé sur la quasi-totalité des modèles en circulation. Même dans les endroits les plus étroits (coffre, moteur, etc.), la station procure une performance totale pour le remplissage du réservoir sans risques de contamination ou de cristallisation.
- Deux produits en un 60 – 200 L :
La station Würth PRO propose une seule solution pour tous types de remplissage et s’adapte à la taille et aux volumes du fût (60 ou 210 L). Sa forme permet de venir au plus près du véhicule. Le PRO peut également se connecter sur IBC ou cuve pour le remplissage au fût, ou en ravitaillement direct au réservoir du VL ciblé. Il suffit de sélectionner le débit maximum (9 L/min) et en 22 minutes le remplissage complet du fût est réalisé.
- Des capteurs d’auto-nettoyage :
La fiabilité, la sécurité et la facilité d’utilisation d’une borne AdBlue® pour voiture sont liées à la qualité du détecteur breveté et développé pour la station Würth PRO. Ce détecteur assure la propreté des capteurs qui ne nécessitent aucun entretien.
- Tout est automatisé :
Plus simple, la station PRO ne requiert aucune formation ou surveillance particulière pendant son emploi et le remplissage. Le cycle est automatisé avec une mise en sécurité de l’allumage et avant l’injection du liquide dans le réservoir. De plus, le raccord PSA n’est pas utile, la station s’arrête automatiquement avant le remplissage complet du véhicule. Au bout de 3 allumages simultanés, c’est-à-dire lorsque le maximum est atteint, elle se bloque par sécurité.
- Rapide et économe :
Le cycle complet dure désormais moins de 7 minutes avec la station (avec débit minimal), environ 12 minutes avec le bidon et environ 24 minutes avec la bouteille. De plus, les économies réalisées avec la station PRO sont considérables et permettent par ailleurs une meilleure gestion des déchets.
Le liquide AdBlue®
Cette solution aqueuse d’urée à 32,5 % est destinée aux moteurs diesels équipés de la technologie SRC (système de réduction catalytique). Ses caractéristiques :
- Elle réduit les émissions polluantes dont notamment les émissions de NOx (oxyde d’azote).
- Elle répond aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6.
- Elle permet une application propre et aisée, le flexible adaptateur spécifique évite les coulures sur la carrosserie ou autres parties du véhicule.
Le liquide AdBlue® existe en 3 conditionnements :
- En bidon de 5 et 10 L livrés avec un flexible de 40 cm (intégré au bidon).
- En bouteille de 1,89 L (elle répond aux spécifications constructeurs).
- En fût de 210 L (il s’utilise avec la station Würth PRO).