Port de charge, postures pénibles, gestes répétés : la logistique et le BTP exposent le dos des professionnels à des contraintes quotidiennes. Face à ces risques, l’exosquelette lombaire apparaît comme une solution concrète pour préserver la santé et améliorer la posture de travail.
Manutention : un facteur de risque pour la colonne lombaire
Dans les métiers de la préparation de commandes, du montage, de la livraison ou du chantier, la manutention manuelle reste omniprésente.
Elle implique :
- des flexions répétées du tronc,
- des portées de charge lourde ou asymétrique,
- une sollicitation constante des muscles lombaires.
À long terme, ces gestes favorisent les troubles musculosquelettiques (TMS), notamment les lombalgies, première cause d’arrêt de travail en France selon l’Assurance Maladie.
Pourquoi utiliser un exosquelette pour le dos ?
Un exosquelette lombaire est conçu pour soutenir la zone du bas du dos. Il accompagne les mouvements de flexion et de levage, tout en stabilisant la posture.
Ses bénéfices :
- Réduction des tensions dorsales lors du soulèvement de charges,
- Amélioration de la posture ergonomique,
- Moins de fatigue en fin de journée,
- Prévention des lombalgies chroniques.
À noter : l’exosquelette ne remplace pas les bonnes pratiques de levage, mais vient en complément d’une démarche de prévention globale.
Comment choisir un exosquelette pour la manutention ?
Voici les principaux critères à prendre en compte pour un usage terrain efficace :
- Zone ciblée : priorité au bas du dos (colonne lombaire).
- Facilité de port : enfilage rapide, compatible avec les vêtements de travail.
- Liberté de mouvement : pour permettre l’enchaînement des gestes sans gêne.
- Réglages morphologiques : pour s’adapter à chaque utilisateur.
- Confort thermique : indispensable en entrepôt ou sur chantier.
Zoom sur la ceinture dorsale CX SOFT BACK

CEINTURE DORSALE CX SOFT BACK – (Exosquelette lombaire)
ART.N° 197507706.
- Soutien actif de la colonne lombaire en position debout ou penchée,
- Idéal pour les opérations de manutention légère à modérée,
- Taille ajustable (S à 3XL) pour un confort optimal,
- Se porte sous ou sur les vêtements,
- Installation rapide par système de sangles à scratch.
Cet exosquelette convient parfaitement aux professionnels en logistique, magasinage, conditionnement, second œuvre ou transport.
L’avis de l’INRS : ce qu’il faut retenir
L’INRS rappelle que les exosquelettes lombaires doivent être testés et évalués avant déploiement. Ils ne conviennent pas à toutes les situations et doivent être intégrés à une démarche ergonomique complète.
« L’exosquelette ne remplace pas les aides mécaniques de manutention ni les formations aux gestes professionnels. Il doit être vu comme un complément. » – INRS
Une réponse concrète à la pénibilité
Le CX SOFT BACK répond à une problématique de terrain simple : comment réduire la fatigue et protéger le dos dans les métiers physiques ? Grâce à sa légèreté, sa simplicité d’utilisation et son confort, il constitue un investissement utile pour la prévention santé et le maintien en emploi des opérateurs.