Percer un bois dur comme le chêne, le hêtre ou certaines essences exotiques requiert un outillage spécifique. Ces matériaux denses opposent une forte résistance à la coupe, entraînant souvent des déviations, des échauffements ou des éclats.
Pour obtenir un centrage parfait et un perçage propre, le choix du foret est essentiel — tout comme la maîtrise du geste et de la vitesse.

Les bois durs présentent une densité élevée et des fibres serrées, ce qui crée plusieurs contraintes :

  • Glissement au démarrage : la mèche peut dévier si la pointe n’accroche pas immédiatement.
  • Échauffement rapide : la résistance du matériau augmente la température de coupe.
  • Vibrations et éclats : un mauvais centrage génère des trous irréguliers et des bords endommagés.

Pour éviter ces problèmes, l’outil doit combiner pointe de centrage précise, géométrie de coupe optimisée et bonne évacuation des copeaux.

L’importance de la pointe de centrage

La tête de centrage guide le foret dès le début du perçage et assure le maintien de l’axe tout au long du trou.
Une pointe mal affûtée ou trop courte provoquera une déviation, même avec une perceuse stable.

Les forets à bois de précision Würth intègrent une pointe affûtée spécifique, capable de pénétrer le bois dur sans glissement.
Associée à un double listel, elle garantit un alignement constant et un guidage parfait dans les bois compacts.

Les forets les plus précis pour le bois dur

Forets à bois de précision LONGLIFE & SPEED

Art.N° 0650310.

Conçus pour le perçage de bois durs, agglomérés et stratifiés, ces forets se distinguent par :

  • Une pointe de centrage optimisée pour un amorçage immédiat.
  • Un double listel assurant le guidage du foret dans la matière.
  • Une évacuation fluide des copeaux, limitant la chauffe.

Mèche à bois 3D WS acier

Art.N° 0650 121.

Pour les perçages plus courts nécessitant un centrage ultra précis, la mèche 3D WS acier offre une rigidité renforcée et une qualité de coupe constante.
Son design court limite les vibrations et garantit un contrôle parfait, même sur perceuse portative.

Techniques pour améliorer le centrage

  1. Utiliser un foret affûté : un tranchant émoussé provoque un glissement en surface.
  2. Démarrer lentement : la rotation initiale doit être maîtrisée pour permettre à la pointe d’ancrer les fibres.
  3. Stabiliser la pièce : toute vibration modifie l’axe de perçage.
  4. Percer progressivement : en relâchant la pression à mi-course, on évite les éclats en sortie.

Astuce pro : sur les bois très durs, un léger pré-perçage à petit diamètre avant le foret final permet un centrage parfait.

Vitesse recommandée pour les bois durs

Diamètre du foret

Vitesse moyenne recommandée

Type de bois

6–8 mm

1200–1500 tr/min

Chêne, hêtre

10–12 mm

800–1000 tr/min

Bois durs exotiques

14–20 mm

600–800 tr/min

Bois massifs

22–30 mm

400–600 tr/min

Charpentes et poutres

Toujours adapter la vitesse en fonction du couple de la machine et de la profondeur de perçage.

En résumé

Pour un centrage impeccable dans le bois dur, il faut :

  • Une pointe de centrage affûtée et stable,
  • Un double listel assurant un guidage précis,
  • Une vitesse adaptée pour éviter l’échauffement.

Les forets Würth LONGLIFE & SPEED et 3D WS acier réunissent ces critères, garantissant un perçage net et professionnel sur les bois les plus exigeants.


Vous travaillez régulièrement sur bois dur ou massif ?

Découvrez les forets de précision Würth, conçus pour offrir centrage parfait et coupe nette.