Sur chantier, la profondeur d’une boîte d’encastrement n’est jamais un détail. Entre 40 et 50 mm, quelques millimètres seulement séparent une installation fluide d’un câblage laborieux. Pour les électriciens, ce choix influence directement le confort de pose, la qualité de l’assemblage et la facilité des interventions futures.
40 mm : la profondeur standard pour les configurations simples
La boîte 40 mm reste une valeur sûre pour les appareillages classiques.
Elle trouve principalement sa place lorsque :
- le mécanisme est simple (interrupteur ou va-et-vient standard),
- le nombre de conducteurs est limité,
- la cloison impose une faible profondeur,
- le câblage ne nécessite pas de connecteurs volumineux.
Compacte et rapide à intégrer, elle reste une solution efficace en résidentiel ou en rénovation légère.
Mais dès que les conducteurs se multiplient ou qu’un repiquage est nécessaire, ses limites apparaissent immédiatement : manque d’espace, fils comprimés, difficulté à refermer l’appareillage.

BOÎTE D’ENCASTREMENT V4 – MULTIMATÉRIAUX ET ÉTANCHE À L’AIR
Art. N°0975170.
50 mm : un confort de pose qui change tout
La profondeur 50 mm est aujourd’hui le choix privilégié de nombreux électriciens.
Elle permet de travailler proprement, sans contrainte, notamment lorsque :
- plusieurs gaines ICTA arrivent dans la même boîte,
- la prise nécessite un repiquage,
- le câblage intègre des connecteurs rapides,
- un micromodule domotique doit être logé derrière le mécanisme.
Cet espace supplémentaire réduit les risques de pincement de conducteurs, améliore la ventilation et assure un maintien plus durable.
Pour les installations évolutives — domotique, appareillages connectés, multi-postes — la boîte 50 mm devient rapidement incontournable.

BOÎTE D’ENCASTREMENT V4 – MULTIMATÉRIAUX ET ÉTANCHE À L’AIR
Art. N°0975170.
Les autres profondeurs : 30 mm et 60 mm
Plus rares, mais utiles à mentionner pour une vision complète :
- 30 mm : réservée aux cloisons très fines ou aux rénovations complexes. Elle impose un câblage minimaliste.
- 60 mm : idéale lorsque l’installation demande un volume important (domotique avancée, séries d’appareillages, boîtes étanches avec modules).
Ces variantes rappellent que le choix ne se limite pas à un simple duel 40/50 mm, mais qu’il doit s’adapter au contexte du chantier.
La règle simple à appliquer sur le terrain
Pour décider rapidement, les électriciens appliquent une logique claire :
40 mm : installations simples, peu de fils, interrupteurs classiques.
50 mm : repiquages, prises, gaines Ø20/25, connecteurs rapides, domotique.
En cas de doute : choisir 50 mm — plus confortable, plus évolutif, moins de reprises.
Cette démarche évite les boîtes trop chargées, les mécanismes qui ne plaquent pas et les retours sur intervention.
Pour aller plus loin
Retrouvez le guide complet :
Boîte d’encastrement : le guide professionnel pour des installations électriques fiables