Dans les métiers où les déplacements sont constants, le véhicule utilitaire devient bien plus qu’un simple moyen de transport : c’est un véritable partenaire de travail. Chaque journée, il subit poussière, saleté, humidité, outils mal posés, matériaux salissants… Et ce sont bien souvent les sièges qui en paient le prix le plus fort. Usure, taches, odeurs, déchirures : le confort diminue, l’image professionnelle aussi.

Face à ces enjeux, Würth propose une réponse robuste et durable : les housses de siège EasyFit, parfaitement adaptées aux véhicules utilitaires légers (VUL). Voici pourquoi elles deviennent rapidement indispensables aux artisans, techniciens, livreurs et gestionnaires de flotte.

Des sièges protégés face aux réalités du terrain

Les sièges d’un véhicule professionnel sont exposés quotidiennement à la saleté, la peinture, l’huile ou encore à l’usure due au simple usage régulier. Nettoyer la sellerie d’origine est long, coûteux et souvent insuffisant pour éviter les dommages à long terme. Les housses EasyFit permettent de protéger efficacement l’habitacle et de préserver la valeur du véhicule.

Grâce à leur conception parfaitement ajustée, elles agissent comme une véritable barrière protectrice, sans glisser et en restant impeccables même en usage intensif.

Sécurité avant tout : compatibles airbags

L’un des grands atouts des housses EasyFit réside dans leur compatibilité avec les airbags latéraux. Elles sont conçues pour se détacher proprement et permettre le déploiement des dispositifs de sécurité en cas d’accident, garantissant ainsi la protection des occupants tout en préservant l’intégrité des sièges.

Cette caractéristique en fait un choix fiable et pleinement adapté aux exigences des véhicules modernes.

Une technologie triple couche pour un confort durable

Les housses EasyFit doivent leur efficacité à une construction à trois couches, conçue pour durer :

Fibre synthétique robuste

Résistante à la déchirure et ignifuge, elle garantit une tenue impeccable dans le temps.

Mousse de 3 mm

Elle améliore l’assise et apporte un supplément de confort apprécié lors des journées de conduite.

Couche antidérapante renforcée

Elle empêche la housse de bouger, même en cas d’usage intensif.

Résultat : une protection durable, respirante, lavable et ultra résistante, prête à affronter les conditions de travail les plus exigeantes.

Housse de siège EASYFIT pour véhicule utilitaire
Art.N° 096381…
Housses de sièges ajustées avec précision pour camionnettes, en fibres synthétiques robustes

*Les housses sont livrées sans logo Würth. Les visuels présentés sont non contractuels.

Un ajustement parfait et une installation simplifiée

Contrairement aux housses universelles, souvent approximatives, les EasyFit sont taillées pour épouser la forme exacte de vos sièges.

Elles offrent :

  • Des découpes précises pour conserver toutes les fonctionnalités
  • Une fermeture éclair pour s’adapter aux accoudoirs et accessoires
  • Une installation rapide et intuitive
  • Un maintien parfait sans glissement.

Cet ajustement optimal garantit une protection totale sans gêner les réglages du siège.

Un investissement rentable pour les professionnels

La brochure met en avant quatre bénéfices majeurs :

1. Maîtrise des coûts

Moins de nettoyage de sellerie, moins d’usure, moins de réparations. Dans le cadre d’un véhicule en leasing, installer des housses EasyFit sur les sièges d’origine permet également d’éviter les frais de remise en état lors de la restitution, souvent particulièrement onéreux.

2. Gain de temps

Les housses de siège sont lavables, faciles à entretenir et ne nécessitent pas d’entretien complexe.

3. Image professionnelle

Des sièges propres renvoient l’image d’une entreprise sérieuse et soignée.

4. Satisfaction des utilisateurs

Un meilleur confort de conduite améliore la qualité de travail et le bien-être des collaborateurs.

Pour un parc auto ou un artisan indépendant, les housses EasyFit sont une solution simple, efficace et rentable.

Un choix adapté à la grande majorité des véhicules utilitaires

Les housses de siège EasyFit existent dans de nombreuses déclinaisons pour s’adapter aux configurations de siège les plus courantes :

  • Siège conducteur
  • Siège passager
  • Sièges doubles
  • Banquettes
  • Versions avec accoudoirs
  • Appuie-têtes séparés

Et en cas de doute, le spécialiste ORSYmobil peut aider à identifier le bon modèle pour chaque véhicule

Conclusion

Les housses de siège EasyFit sont bien plus qu’un simple accessoire : elles constituent une véritable solution professionnelle pour protéger vos véhicules, améliorer le confort quotidien des utilisateurs et prolonger la durée de vie de votre parc auto.

En misant sur la qualité Würth, vous choisissez la fiabilité, la durabilité et l’efficacité.

Découvrez toute notre gamme ORSYmobil pour votre véhicule utilitaire

Une gamme d’aménagement personnalisable en fonction de votre véhicule !