Une fontaine de dégraissage, basée sur la technologie de la bioremédiation, élimine toutes les contraintes d’utilisation des systèmes à produit solvanté classiques. Elle dégraisse très efficacement les pièces mécaniques sans danger, sans contrainte, rendant ainsi l’utilisation des produits classiques obsolètes. Würth propose une gamme de fontaines de dégraissage : les fontaines Biomatic.

Découvrez un comparatif des fontaines de dégraissage Biomatic face aux autres systèmes :

There is no table associated with this shortcode.

  • Conformes aux normes ce et répond aux exigences de la certification Iso 14001.
  • Ne nécessite aucune déclaration en préfecture (conformément au décret 2002-680 du 30/04/2002),
  • Ne nécessite ni recyclage, ni destruction du fluide.

La fontaine Würth Biomatic et son fluide Ecosource

Une technologie naturelle de traitement des polluants. Principe de fonctionnement :

En plus de dégraisser parfaitement, le concept Biomatic Würth utilise le principe de la bioremédiation :

Le fluide Ecosource Würth, chauffé à 42°C, combiné au filtre biologique entretient un milieu micro-organique naturel dans la cuve (micro-organismes de classe 1, sans danger pour l’homme) qui élimine les graisses et huiles spécifiques provenant des pièces sales. Le fluide demeure propre et ne nécessite aucune vidange !

Combinaison idéale entre simplicité et robustesse, recherchée dans les ateliers.

  • Equipée d’un robinet et d’un flexible avec pinceau pouvant être utilisés simultanément.
  • Pompe équipée d’une temporisation de 10 mn pour limiter les pertes par évaporation.
  • Evier à hauteur de travail idéale et de profondeur 20 cm pour limiter les éclaboussures.
  • Fluide de qualité alimentaire, agréé NSF, et à base aqueuse au pH neutre.
  • Fonctionne sur secteur 230V.

Système de double filtration : un premier filtre de 200 microns est dans l’évier, et un filtre biologique colmatant dans le double fond d’évier.