Quel est le polish le plus efficace ?

Avec la gamme Würth Perfect Care, Würth vous garantit des produits innovants et performants pour une réparation rapide et efficace des carrosseries. Gagnez du temps et améliorez votre rendement avec des solutions de polissage adaptées aux exigences des professionnels.

Quelle est la différence entre un polish et un lustreur ?

Le polish contient des abrasifs permettant d’éliminer les défauts de surface, tandis que le lustreur sert uniquement à rehausser la brillance et à protéger la peinture. Pour un travail professionnel, le choix du bon polish en fonction de l’état du vernis est essentiel.

Quel polish choisir pour effacer les rayures ?

Würth vous propose une gamme complète de produits pour la rénovation et l’entretien des carrosseries :

  • Mousses de polissage et polish pour rayures légères, moyennes et fortes
  • Protecteurs de peinture pour une finition durable
  • Lustreuses à excentrique pour un travail de précision

Traitement des rayures fortes

Pour les rayures profondes et les défauts marqués, l’association du Polish ultra-brillant P10 Plus et des mousses de polissage vertes garantit une correction efficace tout en préservant la peinture.

POLISH ULTRA-BRILLANT P10 Plus

Art. N° 089315001.

Idéal pour éliminer rapidement les défauts superficiels sur les couches de finition fraîches et durcies. Il offre un excellent rendement avec une brillance exceptionnelle et est compatible avec les peintures classiques et anti-rayures. Sans silicone.

MOUSSE DE POLLISAGE VERTE

Art.N° 0585025.

Ces mousses dures maximisent l’efficacité du polissage tout en limitant la chaleur générée, évitant ainsi d’endommager la peinture.

Traitement des rayures légères à moyennes

Pour corriger les rayures superficielles et restaurer l’éclat d’une peinture légèrement marquée, combinez le Polish haute brillance P20 Plus avec les mousses de polissage bleues.

POLISH HAUTE BRILLANCE P20 PLUS

Art.N° 08931500.

Ce polish moyennement abrasif élimine les rayures de ponçage (grain P2000 et plus) et redonne de l’éclat aux surfaces peintes. Parfait pour la remise en état des véhicules d’occasion.

MOUSSE DE POLLISAGE BLEUE

Art.N° 0585027.

Ces mousses moyennement dures garantissent une finition homogène sans traces ni surchauffe.

Finition parfaite

Pour une finition impeccable et une brillance maximale, utilisez le Polish anti-hologramme P30 Plus avec les mousses de polissage oranges.

POLISH HAUTE BRILLANCE P30 PLUS

Art.N° 08931500.

Conçu pour éliminer durablement les hologrammes et voiles sur les peintures sombres. Il assure une brillance miroir et une protection longue durée.

MOUSSE DE POLLISAGE ORANGE

Art.N° 0585026.

Ces mousses de faible dureté assurent une répartition uniforme du produit pour une finition parfaite et sans surchauffe.

L’importance des mousses de polissage dans le processus de correction

Un polissage efficace repose sur l’utilisation de mousses adaptées à chaque étape du travail. Qu’il s’agisse de corriger des rayures profondes, d’affiner une surface légèrement abîmée ou d’obtenir une finition parfaite, le choix des mousses est essentiel. Grâce aux technologies avancées développées par Würth, ces mousses offrent un meilleur contrôle, une répartition uniforme du polish et une évacuation optimale de la chaleur, réduisant ainsi le risque de surchauffe ou d’hologrammes sur la peinture.

Patins de polissage Würth

Technologie avancée :

  • 1 Surface quadrillée (pavés)  : Augmente la surface de travail pour un meilleur rendement.
  • 2 Centrage : Trou central facilitant le positionnement.
  • 3 Mousse à pores ouverts : Optimise l’évacuation de la chaleur pour un polissage homogène.
  • 4 Chants arrondis : S’adapte parfaitement aux courbes des carrosseries pour éviter de nouvelles marques.

Pourquoi utiliser une lustreuse excentrique ?

L’utilisation d’une lustreuse excentrique optimise le polissage et garantit une finition homogène et sans traces. Contrairement à un polissage manuel qui demande du temps et de l’effort, une lustreuse permet d’obtenir un résultat professionnel rapidement et sans fatigue. Grâce à son mouvement excentrique, elle réduit les risques d’hologrammes et de surchauffe de la peinture.

Avantages de la lustreuse excentrique électrique EPM 140-E compact :

  • Puissance et efficacité : dotée d’un moteur de 1010 W et d’une course de polissage de 8 mm, elle assure un travail rapide et précis.
  • Conception ergonomique : compacte et légère, elle réduit la fatigue lors des longues sessions de polissage.
  • Polyvalence : sa vitesse de rotation réglable permet de traiter différents niveaux de défauts, de la correction à la finition.
  • Sécurité  : le système de rotation excentrique évite la surchauffe, protégeant ainsi la peinture contre les brûlures accidentelles.

En intégrant la lustreuse EPM 140-E compact à vos interventions, vous augmentez votre productivité tout en garantissant un rendu impeccable pour vos clients.

LUSTREUSE EXCENTRIQUE ÉLECTRIQUE EPM 140-E-COMPACT

Art.N°  57075200

Optez pour le traitement céramique : une finition haut de gamme pour vos carrosseries

Au-delà du polissage, le traitement céramique représente une solution professionnelle de choix pour prolonger la protection de la carrosserie. Ce type de traitement, plébiscité par les ateliers spécialisés, combine performance longue durée et finition esthétique haut de gamme.

Parmi les références du marché, Evershine Ultima se distingue grâce à sa formule enrichie en nanotechnologie au titane, offrant une protection renforcée et durable.

Découvrez tous ses avantages et nos conseils d’application à la lecture de notre article. 

Foire aux Questions (FAQ)

Comment enlever une rayure sur la carrosserie d’un véhicule client ?

Utilisez un polish adapté : P10 pour les rayures profondes, P20 pour les rayures moyennes et P30 pour une finition impeccable.

Dois-je utiliser une polisseuse pour appliquer un polish ?

Une application manuelle avec un chiffon microfibre fonctionne, mais une polisseuse garantit un rendu plus homogène et rapide.

Combien de temps faut-il pour polir une carrosserie ?

Entre 30 minutes et 2 heures selon l’étendue des rayures et la surface à traiter.

Est-ce que le polish protège la peinture après réparation ?

Oui, en plus de corriger les imperfections, il offre une protection contre les agressions extérieures

Combien de temps je dois attendre pour que mon traitement céramique sèche ?

La voiture doit rester immobilisée 4 heures après l’application du traitement.