Notre gamme de boulons de charpente s’élargit en tête hexagonale galvanisés à chaud (Art. N° 0077 5.. …) ! Les boulons servent dans l’assemblage en construction bois, notamment en charpente, et leur résistance peut être calculée selon les règles de l’Eurocode 5.
Qu’est-ce que la galvanisation à chaud ?
La pratique consistant à recouvrir le fer d’un autre métal est très ancienne. Déjà, au XIVème siècle, un maître de forge eut l’idée de recouvrir des tôles de fer d’une fine couche d’étain pour lutter contre la rouille (étamage).
De nombreuses découvertes ont amené à la création de la galvanisation :
- En 1742, ont été découvertes les effets protecteurs du zinc.
- C’est en 1836 qu’a été inventée la tôle galvanisée telle que nous la connaissons.
- En 1937, l’ingénieur Galvani déposa le brevet avec le détail du processus de galvanisation à l’échelle industrielle, c’est de la que vient le nom GALVANISATION.
La galvanisation consiste à immerger les boulons dans un bain de zinc à 450°. Le temps de trempe varie selon les charges, les dimensions et l’épaisseur des pièces. Il faut ensuite bien effectuer le séchage.
Ainsi, la galvanisation à chaud apporte au revêtement protecteur, une excellente adhérence, imperméabilité et résistance mécanique.