L’outillage pour électriciens fait partie des gammes les plus développées chez Würth France. Chaque développement de pinces isolées répond à l’optimisation de certains critères : sécurité, confort de travail, durée de vie et gain de temps.

Découvrez en bref certaines de ces pinces qui sont aujourd’hui les immanquables chez nos clients électriciens.

Tout d’abord, que signifie « VDE » ?

La mention VDE représente les outils spécialement développés pour les électriciens : ils sont totalement isolés et sont testés sous 10000V, pour des travaux sous tension allant jusqu’à 1000V.


Choisissez vos outils en fonction de vos applications !

APPLICATION 1 : vous réalisez des tâches répétitives sur un chantier, et votre tâche principale consiste à serrer ou desserrer des vis, ou à trancher des fils ?

Les pinces isolées Gun

Les pinces isolées « gun » sont nos outils les plus ergonomiques ! La forme en pistolet de ces outils vous permettra de réduire la fatigue musculaire liées à ces taches répétitives et réduire ainsi les risques de TMS (Troubles Musculo-squelettiques).

Pince universelle GUN – Art. N°0714 01 593

Permet de serrer ou desserrer une vis TH.

  • Empreinte 12 pans dans les mâchoires pour serrer ou desserrer une vis TH,
  • Zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds.
  • Tranchants pour fils doux et durs.

Pince à becs demi ronds droits GUN – Art. N°0714 01 594

Possibilité de dénuder des fils.

  • Préhension précise,
  • Mâchoires demi rondes, longues, effilées, striées,
  • Tranchants pour fils doux et durs,
  • Possibilité de dénuder des fils de 1.5 et 2.5 mm2.

APPLICATION 2 : Vous êtes électricien et souhaitez gagner en efficacité en réduisant le nombre d’outils nécessaire pour intervention sur chantier, ou vous faites occasionnellement de l’électricité et ne souhaitez pas multiplier les outils ?

La pince multifonction 3 en 1

Art. N°0714 01 588 – Coupez, dénudez, tirez avec un seul et même outil !

La pince « multifonction 3 en 1 » est l’outil idéal. Elle remplace 3 des outils de base de l’électricien, et vous permet ainsi de couper, dénuder, et tirer sans avoir à changer d’outils. Cet outil est doté d’un manche ergonomique et confortable.

Couper le câble a la longueur souhaitée.
Couper le câble a la longueur souhaitée.
• Positionner la pince sur le conducteur multifilaire avec une légère pression puis tourner la pince autour du câble. 
• Apres rupture de la gaine, tirer sur la pince.
• Positionner la pince sur le conducteur multifilaire avec une légère pression puis tourner la pince autour du câble. • Apres rupture de la gaine, tirer sur la pince.
Dénuder les conducteurs unifilaires de 1,5 ou 2,5 mm2.
Dénuder les conducteurs unifilaires de 1,5 ou 2,5 mm2.

APPLICATION 3 : Vous souhaitez vous équipez personnellement ? Vous augmentez vos effectifs ?  

Vous avez donc besoin des grands incontournables de l’outillage isolé, la gamme de pinces VDE Zebra ! Faisons l’inventaire des outils qu’il faut avoir dans sa caisse à outils :

Les grands classiques – Zebra

Possédez-vous un outil ZEBRA® vieux de 30 ans qui fonctionne toujours parfaitement ? Il n’est pas rare qu’un outil Würth ZEBRA® survive 3 décennies d’utilisation. Depuis plus de 40 ans, ZEBRA® est synonyme de la plus haute perfection de Würth. Nous ne faisons aucun compromis sur cette qualité.

Ergonomie optimisée, solutions intelligentes aux problèmes, économie d’utilisation, robustesse sont les promesses de satisfaction qui caractérisent les outils des gammes ZEBRA® (marque Würth).

04000062

Pinces universelles VDE Zebra

Une pince de préhension « courante » : pour vos manipulations les plus courantes, pour matériaux plats et ronds. Le + : tranchants pour fils doux et durs.

  • Art. N°0714 01 574 – 170 mm, 6 1/4 pouces
  • Art. N°0714 01 575 – 180 mm, 7 pouces
  • Art. N°0714 01 576 – 200 mm, 8 pouces
pince-becs-demi-rond-vde

Pinces à becs demi-ronds VDE Zebra

Une pince de préhension « précise » : si vous êtes amenés à réaliser des tâches de précision, la pince précédente (« prince courante ») risque de ne pas être suffisante ! Basculez sur un modèle à bec demi-ronds. Le + : mâchoires demi-rondes, longues effilées, striées, avec tranchants pour fils doux et durs.

  • Art. N°0714 01 579 – Droite,160 mm, 6 1/2 pouces
  • Art. N°0714 01 577 – Droite,210 mm, 8 1/4pouces
  • Art. N°0714 01 578 – Coudée 40°, 210 mm, 8 1/4pouces
04000053

Pinces coupantes VDE Zebra

Une pince coupante simple : l’outil le plus utilisé par l’électricien ! Le + : tranchants pour fils doux et durs.

  • Art. N°0714 01 571 – 140 mm, 5 1/2 pouces
  • Art. N°0714 01 572 – 160 mm, 6 1/4 pouces
  • Art. N°0714 01 573 – 180 mm, 7 pouces
04000057

Pinces coupantes VDE Zebra

Une pince coupante – multibrins : vous travaillez beaucoup avec des câbles multibrins ? Il vous faut donc une pince spécifique ! Le + : Ses tranchants de forme ondulée sont spécialement conçus pour optimiser la coupe de câbles multibrins !

  • Art. N°0714 01 585 – 160 mm, 50 mm2 de section de câble
  • Art. N°0714 01 586 – 200 mm, , 70 mm2 de section de câble
04000063

Pince à dénuder VDE Zebra

Pour conducteurs multifilaires et fils fin avec isolation plastique ou caoutchouc jusqu’à un diamètre maximum de 5,0 mm et une section de 10,0 mm2.

  • Art. N°0714 01 570 – 160 mm, 6 pouces

Pince multiprise VDE

Réglage de l’ouverture à 7 positions
Longueur totale : 250 mm
Ouverture max : 33 mm

  • Art. N° 071402600 – 250 mm

Assortiments d’outils spécifiques pour les électriciens

Vous souhaitez vous équipez personnellement ? Vous augmentez vos effectifs ? Découvrez nos solutions clés en mains rassemblant l’essentiel des outils nécessaires à la majorité de vos chantiers.

Les assortiments

Assortiment avec une pince à dénuder
Art. N° 0714 01 580

Assortiment avec une pince coupe câble
Art. N° 0714 01 581

Assortiment de pinces et tournevis
Art. N° 0714 01 582

Les coffrets et mallettes : facilitez-vous la vie !

La caisse à outils 100% ELECTRICIEN
Art. N° 0965 93 106

Elle comprend 69 outils : jeu de tournevis VDE (Fente et PH), tournevis testeur, 3 pinces VDE ZEBRA, scie multi-usage, mini niveau, mesure roulante 3m, cutters et lames, ciseau électricien, marteau, jeu de 30 embouts universels avec porte-embout, tournevis porte-embout, pince multi prise, jeu de clé 6 pans mâle, jeu de clés mixtes.

Malette 19 outils
Art. N° 0613 900 19

L’indispensable, pour les opérations de maintenance électrique, ou petites interventions.