Comme le tire-fils, le dérouleur de touret est le partenaire indispensable de l’électricien dans les applications de pose de câble. Lorsqu’on sait qu’un touret peut dépasser la tonne dans des applications tertiaires ou industrielles, il est nécessaire de faire le bon choix !

Lorsqu’on choisit son dérouleur les questions à se poser sont toujours les mêmes :

  • Quels sont les éléments à dérouler : couronnes ou tourets ?
  • Est-ce que mes tourets sont souvent abimés, ce qui peut compliquer le déroulement ?
  • Dans les applications que je rencontre, la capacité de charge est-elle importante ?

Notre large gamme de dérouleurs de tourets et couronnes s’adapte à l’ensemble des applications rencontrées par les électriciens ! De 300 kg à 1700 kg, d’un simple touret à une multitude de couronnes possibles (câble, gaine annelée,).

Découvrez notre guide de choix afin de sélectionner le dérouleur adapté à vos besoins :

Pour couronnes et tourets :

Dérouleur de couronnes et tourets XB 500 – Art. N°0975 811 500

NOUVEAUTE

+ Points forts :

  • Pour les tourets et couronnes (câble, gaine,…),
  • Particulièrement adapté aux tourets endommagés,
  • Système de double plateau permettant de bloquer les couronnes, et de tirer deux câbles en même temps,
  • Capacité de charge maxi de 800 kg : malgré un dévidoir de câble compact, et léger.

Pour tourets uniquement :

Dérouleur de tourets XB 300 – Art. N°0975 811 300

NOUVEAUTE

+ Points forts :

  • Particulièrement adapté aux tourets endommagés,
  • 6 pieds caoutchoutés pour un appui sûr antidérapant : idéal pour protéger les surfaces de sol fini,
  • Capacité de charge maxi de 300 kg : malgré un dévidoir de câble compact, et léger.

Dérouleur de tourets Rotomax – Art. N°0975 100 1

+ Points forts :

  • Solidité : aucun point de soudure,
  • Léger et robuste : structure en aluminium,
  • Aucun graissage n’est nécessaire : pourvus de roulements à billes protégés de la poussière et de l’humidité,
  • Capacité de charge de 140 kg : correspond à la majorité des applications.

Dérouleur de tourets KAW – Art. N°0975 811 002

+ Points forts :

  • Longues rampes pour faciliter le positionnement du touret
  • Ajustement optimal en fonction de la taille du touret : les rouleaux peuvent être réglés sur 8 positions différentes à l’aide de la fixation à ressort,
  • Surface de support antidérapante,
  • Capacité de charge : 250 kg.

Dérouleur de tourets WS900 – Art. N°0975 811 900

+ Points forts :

  • Construction robuste en aluminium et acier inoxydable,
  • Convient totalement à une utilisation en extérieur
  • Avec un frein de sécurité pour changer la bobine de câble rapidement et facilement,
  • Pour dévider en toute sécurité des bobines de câble lourdes de ∅ 450 mm à ∅ 2000 mm.

Pour couronnes uniquement :

Dérouleur de couronnes W-ROLL – Art. N°0975 100 20

+ Points forts :

  • 3 ailettes qui permettent le réglage du diamètre.
  • Dépliable et repliable : peut être transporté dans un sac.
  • Châssis en aluminium garantissant légèreté et robustesse.
  • Capacité de charge : 80 kg.

Pour manipuler les dérouleurs en toute sécurité, pensez à vous munir de gants de protection et chaussures de sécurité. Par ailleurs, avec OrsyConstruction, Würth vous propose une solution optimale pour stocker de manière sécurisé et modulable les dérouleurs et tourets sur votre chantier.