Les assemblages bois, notamment en charpente, ainsi que les poses de voliges, de planchers et d’isolants réclament un nombre important de clous et de pointes à poser. Le travail répétitif de centaines voire de milliers de clouages nécessite une solution de fixation directe adaptée.

Les cloueurs sont des machines capables de faire pénétrer rapidement des centaines de pointes en un temps record et permettant de réaliser l’assemblage.

La dimension des clous est à choisir selon le travail à réaliser :

  • Les petites pointes servant à fixer un isolant,
  • Les petits clous pour les travaux intérieurs
  • Les pointes de grandes longueurs et de gros diamètres, éventuellement crantées, destinées à réaliser des assemblages de charpentes, lambourdes, solives, etc.

Suivez nos conseils pour trouver le cloueur et les pointes adaptés à toutes les applications des métiers du bois en conformité avec le DTU et la norme Eurocode 5.

Les règles de mise en œuvre selon le D.T.U. (document technique unifié) pour chaque application

Découvrez nos conseils pour choisir la longueur des pointes pour être conforme avec le DTU.

Cas général :

La REGLE 2/3 – 1/3

regle 2-3 1-3

Exemple :

Si l’élément à fixer fait 22mm d’épaisseur alors je dois avoir 44mm de pénétration dans le support derrière l’élément.
Dans ce cas précis la pointe utilisée devra mesurer à minima 66 mm (22 + 44 mm).

Cas particuliers :

En couverture

    1. Pour les liteaux, contre-liteaux et la volige :
  • Si l’épaisseur à fixer est inférieure ou égale à 15mm alors la pointe doit être au moins de 2,5x l’épaisseur à fixer.

Exemple : épaisseur à fixer = 14mm alors 14 x 2,5 = 35mm, donc 1 pointe de 35mm au minimum est acceptée.

  • Si l’épaisseur à fixer est supérieure ou égale à15mm alors la pointe doit être au moins de 2x l’épaisseur à fixer.

Exemple : épaisseur à fixer = 25mm alors 25 x 2 = 50mm, donc 1 pointe de 50mm au minimum est acceptée.

En Construction Bois (M.O.B.)

    1. Pour le contreventement :

La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 35 mm.

Exemple : élément à fixer = 22mm. 22mm + 35mm = 57mm.

    1. Pour les tasseaux de bardage :

La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 30 mm.

Exemple : élément à fixer = 40mm. 40mm + 30mm = 70mm. Donc 1 pointe de 70mm convient.

Règle de base : 40mm x 3 = 120mm.

    1. Pour les lames de bardage :

La pointe doit être enfoncée dans le support d’au moins 22mm.

Exemple : élément à fixer = 25mm. 25mm + 22mm = 47mm. Donc 1 pointe de 51mm convient.

Règle de base : 25mm x 3 = 75mm.

Choisir ses pointes pour être conforme à la Norme Eurocode 5

Eurocode 5 précise un cadre de classification du type de protection contre la corrosion et l’exposition à l’humidité qu’il est nécessaire d’appliquer pour la pose de pointes, de vis, …

3 Classes de protection sont alors définies en fonction également du type de travail effectué :

  • Classe 1 : acier brut >> pour le travail en intérieur uniquement
  • Classe 2 : acier galvanisé 12 microns >> pour le travail en extérieur protégé
  • Classe 3 : acier galva 50 microns et inox >> pour le travail en extérieur non protégé

Les classes de service pour les applications BOIS :

Application Classe de protection Eurocode 5
Liteaux et contre-liteaux en couverture Classe 2
Volige Classe 2
Contreventement Classe 2
Tasseaux de bardage Classe 3
Lames de bardage Classe 3

Tableau Eurocode 5 :

Cloueurs à bois Würth et les consommables associés

CLOUEUR À GAZ BOIS – Art. N° 0864 93

Caractéristiques :

  • Très léger : 3.7kg
  • Tire tous types de pointes 34° (dora, ronde pleine, tb bardage)
  • Course de sécurité courte et souple : moins de fatigue
  • Livre avec 2 petites batteries

Application :

  • Permet la fixation de pointes bois de 50 à 90mm (lisses)
  • Permet la réalisation de lattages, voligeage, contreventements, bardages, assemblages

CLOUEUR À BATTERIE LI-ION 18 V HIKOKI – Art. N° 5700997001

Caractéristiques :

  • 120 joules : le plus puissant du marché
  • Tire tous types de pointes 34° (dora, ronde pleine, tb bardage)
  • Livre avec 2 batteries 18v5ah
  • Pa de gaz

Application :

  • Permet la fixation de pointes bois de 50 à 90mm crantées
  • Permet la réalisation de lattages, voligeage, contreventements, bardages, assemblages

Les applications du clouage dans les métiers du bois et les pointes associées

  • Façade et bardage

POINTES ROULEAU 16° INXO A4 ANNELÉES TÊTE BOMBÉE – Art. N° 048172..

POINTES EN ROULEAUX 16° ANNELÉES INOX A2 TÊTE BOMBÉE – Art. N° 50883006..

  • Fixation de connecteurs bois

PACK CLOUS À DEMI-TÊTE EN BANDE – Art. N° 08649284..

POINTES EN BANDE 34° ANNELÉES TÊTE PLATE GALVANISÉE À CHAUD 12 ΜM LIAISON PAPIER – Art. N° 0481294..

  • Lisses basses et planchers osb

PACK POINTES EN BANDES 20° CARRÉ-TORSADÉES BRUTES + GAZ

Pack pointes en bandes 20° carré-torsadées brutes + gaz
  • Charpente / fermettes / liteaux / voliges

PACK POINTES BOIS 34° DIGA WO-1/34 – Art. N° 08649283..

  • Couverture / lattage-contrelattage

POINTES EN ROULEAUX 16° LISSES – Art. N° 0481..

CLOU POUR CHARGEUR CIRCULAIRE 16° AVEC TIGE ANNELÉE – Art. N° 0481590..

  • Toiture

POINTES EN ROULEAU ANNELÉES TÊTE PLATES GALVA À CHAUD 50ΜM 16° LIAISON PAR FIL INOXYDABLE – Art. N° 04818..

POINTES ANNELÉES TÊTE PLATE GALVA 12ΜM 16° EN ROULEAU – Art. N° 0481925..