Présentation du principe de carottage
Le carottage est une technique essentielle dans le domaine de la construction, permettant de réaliser des percements précis et nets dans divers matériaux, tels que le béton, la pierre ou les matériaux composites.
Cette méthode s’appuie sur l’utilisation d’une carotteuse équipée de couronnes diamantées, capables de découper avec une grande précision sans causer de dommages structurels autour de la zone de perçage.
Utilisé tant pour l’installation d’équipements électriques, de plomberie, de pose de chevillage et pour des analyses structurelles, le carottage est aussi prisé pour sa capacité à prélever des échantillons intacts et pour sa polyvalence sur les chantiers.
Cette technique offre ainsi une solution efficace pour effectuer des interventions propres et précises, caractéristiques indispensables à la bonne conduite des travaux modernes.
Pourquoi utiliser une carotteuse plutôt qu’un marteau perforateur ?
La technique du carottage diamant permet un travail beaucoup plus rapide et soigné que le perforateur ou le marteau perforateur. Il n’y a pas de risque de micro fissuration du béton.
| Marteau perforateur | Carotteuse |
| Difficile de percer des trous de gros Ø | Facile de percer des trous de gros Ø |
| Difficile de percer des trous débouchant | Idéale pour percer des trous débouchant |
| Fortes vibrations | Vibrations très faibles |
| Très bruyant | Plus silencieux |
| Fort dégagement de poussière | Peu de poussière (cf. eau ou aspirateur) |
| Fissuration du béton | Les armatures et le béton sont découpés de façon net et sans endommagement |
| Travail fastidieux et harassant | Travail confortable et moins fatiguant |
Notre gamme de carotteuses Würth et ses avantages
Carotteuses et accessoires pour travaux légers
Les carotteuses pour travaux légers sont des outils compacts utilisés pour percer des trous précis dans des matériaux comme le béton ou la pierre, sans endommager les structures environnantes. Idéales pour des chantiers de petite à moyenne envergure, elles facilitent des tâches telles que la création de passages pour câbles et tuyaux.
CAROTTEUSE DIAMANT ÉLECTRIQUE
DS 180-T
Art.N° 570911602
- Carotteuse avec capacité de perçage jusqu’à 180mm de diamètre
- Perçage à la main et sur colonne
- Pilotage assisté par LED pour optimiser la vitesse de coupe et éviter le glaçage des couronnes
- Répartition équilibrée du poids de la machine de 6,8 kg pour un travail en sécurité

SUPPORT ÉPAULE CAROTTEUSE DS 180
Art. N° 5709116003
- Support épaule additionnel innovant
- Travail confortable et sécurisé en position horizontal
POIGNÉE ADDITIONNELLE CAROTTEUSE DS 180
Art. N° 5709116002
- Un poignée additionnelle innovante
- Position de travail sécurisée et confortable
ADAPTATEUR POIGNÉE ET SUPPORT ÉPAULE CAROTTEUSE DS 180
Art. N° 5709116004
- Adaptateur universel pour poignée et support épaule
- Accessoire de fixation tout en un sans outillages complémentaires nécessaires
Carotteuses et accessoires pour travaux lourds
CAROTTEUSE DIAMANT ÉLECTRIQUE DS 350
Art. N° 570911603
- Carotteuse avec capacité de perçage jusqu’à 350mm de diamètre
- Pilotage assisté par LED pour optimiser la vitesse de coupe et éviter le glaçage des couronnes

CAROTTEUSE DIAMANT ÉLECTRIQUE DS 350
Art. N° 570911603

Les différents types de carottage et les accessoires associés :
Le carottage à sec
Pour les travaux d’intérieur il est conseillé d’utiliser une carotteuse à sec raccordé à un aspirateur pour un travail propre et sans poussière.
De nombreux chantiers peuvent être réalisés à sec, la pose de poêle, ventouse, …
Accessoires à sec :
ASPIRATEUR ISS 30L
Art. N° 0701 133 5
Art. N° 0702400191
SAC À POUSSIÈRES EN TOLE ISS
Art. N° 070240007..
Le carottage sous arrosage
Pour les travaux dans des bâtiments en cours de construction ou pour les travaux en extérieur et de grand diamètre : le carottage sous arrosage est recommandé (meilleur refroidissement, meilleure durée de vie de l’outil diamant, vitesse de forage plus élevé, moins de poussières). L’eau refroidit l’outil et se mélange à la poussière pour former une pate abrasive appelé laitance qui avive la cloche diamant lui permettant de faire sortir les grains du segment.
L’utilisation de l’eau permet de carotter plus vite et de réaliser des perçages de grand diamètre (jusqu’à 1500 mm).
Exemple de travaux : passage de gaine, chauffage, climatisation.
Carotteuse pour couronnes diamant, avec maintien double poignée ou sur colonne, destinée au forage dans le béton, et le béton armé et la maçonnerie.
Accessoires pour le carottage sous arrosage :
PULVÉRISATEUR D’EAU SOUS PRESSION
Art. N° 0651150205
ANNEAU COLLECTEUR D’EAU
Art. N° 5709142020
ASPIRATEUR ISS 30L
Art. N° 0701 133 5
Nos couronnes de perçage
COURONNE DE PERÇAGE DIAMANT À SEC
Art. N° 5456 265.
- Couronne de perçage dimant à sec de qualité supérieure avec nouveau liant diamant.
- Vitesse de forage et longévité des couronnes très élevée.
COURONNE DE PERÇAGE DIAMANT SOUS EAU
Art. N° 545607.
- Couronne diamantée idéale pour le carottage de béton armée permettant de couper des barres métalliques supérieures à un diamètre de 25 mm.
- Rapidité d’exécution sans échauffement de la tête de la couronne lors du carottage.
Les accessoires de notre gamme carottage :
KIT DE PERÇAGE À SEC AVEC EXTRACTION DE LA POUSSIÈRE
Art. N° 570911..
KIT DE MONTAGE ANNEAU COLLECTEUR D’EAU COLONNES DE FORAGE DS
Art.N° 5709116111
ADAPTATEUR POUR COURONNE
Art. N° 54620000 ..
Würth forme vos collaborateurs au carottage

Découvrez notre formation dédiée au Carottage pour les professionnels. Vous apprendrez à :
- Mettre en place un ensemble pour réaliser un perçage vertical et horizontal
- Sélectionner les différents éléments nécessaires à la réalisation d’un perçage
- Réaliser un perçage en toute sécurité