ORSYmobil est la solution Würth pour l’aménagement de véhicules utilitaires. Elle permet d’organiser le matériel et l’outillage des professionnels. Découvrez l’interview d’Emmanuelle Goerst, chargée de projet ORSYmobil chez Würth France, dans le Hors-Série l’Installateurs de juin/juillet 2024.
Quels sont les principaux avantages de la solution ORSYmobil ?
Emmanuelle Goerst : Il s’agit d’une solution d’aménagement des véhicules utilitaires qui permet de mieux organiser son outillage afin qu’il soit “à portée de main”. L’espace du véhicule est optimisé pour stocker un maximum de matériel. L’artisan ne perd plus de temps à chercher son outillage, il évite les surstocks et déplacements inutiles. Les conditions de travail et l’image de marque de l’entreprise s’en trouvent également améliorées. Cette solution éprouvée lors de crash-tests garantit la solidité des systèmes d’arrimage et de rangements pour un chargement sécurisé. D’autre part, nos aménagements composés de métal et d’aluminium réduisent le poids du chargement et assurent un gain en charge disponible.
Quel accompagnement proposez-vous pour réaliser un aménagement ?
Emmanuelle Goerst : Une cinquantaine de spécialistes quadrillent le territoire et se déplacent avec un véhicule de démonstration. Le futur projet peut-être modélisé en 3D et l’artisan peut ainsi visualiser l’aménagement final selon le modèle de son véhicule utilitaire. Il est à noter que cette solution peut-être complétée au fur et à mesure des besoins et peut ainsi être réaffectée en cas de changement de véhicule.
Quelles sont les demandes particulières des installateurs ?
Emmanuelle Goerst : Nos bacs “pièces longues” sont souvent utilisés par les installateurs sanitaires pour le transport de tubes. Nous proposons souvent des étagères à bacs pour le stockage des coudes PVC et nous prévoyons des mallettes pour ranger les différents raccords. Les installateurs sanitaires et les chauffagistes optent régulièrement pour des étaux et des établis. Les aménagements sont vraiment personnalisés en fonction des besoins de l’utilisateur.
Würth : solutions d’aménagement pour véhicules utilitaires
ORSYmobil est une solution d’aménagement de véhicules utilitaires qui optimise l’organisation des outils pour les rendre facilement accessibles. Cette solution intègre tout d’abord un plancher au sol et des protections latérales pour protéger le véhicule. Les meubles sont fixés dans le véhicule, ils sont composés au choix, d’étagères, de tiroirs, d’un plan de travail, de bacs ou de mallettes. Il est également possible d’ajouter de nombreux accessoires comme une sangle à cliquet, une station de lavage des mains, des serrures de sécurité, de l’éclairage ou encore des équipements pour le stockage sur le toit. Ainsi, l’espace du véhicule utilitaire est optimisé pour stocker un maximum de matériel. L’artisan évite les surstocks et déplacements inutiles. Cette solution éprouvée lors de crash-tests permet un chargement sécurisé. Les aménagements sont entièrement personnalisés en fonction des besoins de l’utilisateur.