L’isolation thermique est un enjeu majeur dans la construction et la rénovation, influant directement sur la consommation énergétique des bâtiments et le confort des occupants. Avec l’application stricte des réglementations comme la RT 2020, les professionnels doivent garantir des performances thermiques optimales tout en respectant des délais serrés sur chantier.
Cependant, une bonne isolation ne repose pas uniquement sur le choix de l’isolant : la qualité de la fixation est tout aussi déterminante pour éviter les ponts thermiques, assurer un maintien efficace et faciliter la mise en œuvre. Würth répond à ces exigences avec des solutions adaptées : les appuis intermédiaires réglables et les suspentes de comble ISOLA 2. Conçus pour une installation rapide et sécurisée, ils optimisent la pose des isolants et garantissent une isolation durable et conforme aux normes en vigueur.
Dans cet article, découvrez en détail les caractéristiques et les avantages de ces solutions, ainsi que des conseils pratiques pour les intégrer efficacement à vos chantiers. Une FAQ complète vous apportera également des réponses aux questions les plus courantes sur leur installation et leur utilisation.
Appuis intermédiaires Würth : deux solutions adaptées à vos chantiers
Pour répondre aux besoins des professionnels, Würth propose deux types d’appuis intermédiaires réglables :
- Une version standard, idéale pour les chantiers neufs nécessitant une fixation sur fourrures métalliques F45/F47.
- Une version spécifique pour la rénovation, offrant la possibilité d’une fixation directe sur le mur, en plus du montage sur fourrure.
Ces solutions garantissent une pose rapide et précise des isolants tout en réduisant les ponts thermiques pour une performance énergétique optimale.
Caractéristiques techniques des appuis intermédiaires réglables

| Modèle | Appui intermédiaire réglable |
| Conformité | DTU 25.41, RT 2020 |
| Fixation | Montage sur fourrures métalliques F45/F47 |
| Épaisseur de l’isolant | 60 à 200 MM |
| Avantages | Ajustement précis, maintien renforcé, réduit les ponts thermiques |

| Modèle | Appui intermédiaire réglable rénovation |
| Conformité | DTU 25.41, RT 2020 |
| Fixation | Montage sur fourrures métalliques F45/F47 ou en fixation murale |
| Épaisseur de l’isolant | 15 à 160 MM |
| Avantages | Installation flexible, idéal pour la rénovation |
Pourquoi choisir les appuis intermédiaires Würth ?
Les appuis intermédiaires Würth sont conçus pour répondre aux exigences des professionnels en matière de rapidité de pose, de fiabilité et d’adaptabilité. Leur conception réglable permet un ajustement précis, limitant ainsi les erreurs d’installation et optimisant l’efficacité thermique du bâtiment. Grâce à leur compatibilité avec différentes épaisseurs d’isolants, ils s’intègrent parfaitement aux projets de rénovation comme aux constructions neuves. Une solution pensée pour ceux qui cherchent à allier performance et simplicité sur le terrain.
Tailles et modèles disponibles
| Modèle | Tapée de menuiserie (MM) | Épaisseur de l’isolant (MM) | Fixation | Référence | Conditionnement |
| Appui 75 | 95 – 110 | 60 – 85 | Fourrures F45/F47 | 5397 100 201 | 50 unités |
| Appui 100 | 115 – 130 | 85 – 100 | Fourrures F45/F47 | 5397 100 202 | 50 unités |
| Appui 120 | 140 – 155 | 100 – 120 | Fourrures F45/F47 | 5397 100 203 | 50 unités |
| Appui 140 | 170 – 180 | 120 – 140 | Fourrures F45/F47 | 5397 100 204 | 50 unités |
| Appui 200 | 170 – 230 | 140 – 200 | Fourrures F45/F47 | 5937 100 212 | 40 unités |
Nos appuis intermédiaires pour la rénovation
| Modèle | Tapée de menuiserie (MM) | Épaisseur de l’isolant (MM) | Fixation | Référence | Conditionnement |
| Appui 15 – 45 | 50 – 90 | 15 – 60 | Fourrures F45/47 ou fixation murale | 5397 100 211 | 50 unités |
| Appui 75 – 160 | Jusqu’à 205 | 75 – 160 | Fourrures F45/47 ou fixation murale | 5397 100 212 | 40 unités |
F.A.Q. : tout savoir sur les appuis intermédiaires
C’est quoi un appui intermédiaire ?
Un appui intermédiaire est un dispositif de fixation utilisé dans les systèmes d’isolation thermique par l’intérieur. Il permet de maintenir l’isolant entre le support (mur ou charpente) et le parement (plaque de plâtre) tout en réduisant les ponts thermiques grâce à un positionnement précis et sécurisé.
Comment choisir le bon appui intermédiaire pour son chantier ?
Le choix de l’appui intermédiaire dépend de plusieurs critères :
- Le type de chantier : construction neuve ou rénovation.
- L’épaisseur de l’isolant : chaque modèle est conçu pour une plage spécifique.
- Le mode de fixation : sur fourrures métalliques F45/F47 ou directement sur le mur en rénovation.
Quelle est la différence entre un appui intermédiaire standard et un modèle pour la rénovation ?
L’appui intermédiaire standard est conçu pour être fixé uniquement sur des fourrures métalliques, tandis que le modèle rénovation peut se fixer directement sur le mur, ce qui le rend plus flexible pour les travaux de réhabilitation énergétique.
Quels sont les avantages des appuis intermédiaires réglables ?
- Adaptabilité aux différentes épaisseurs d’isolants.
- Réduction des ponts thermiques pour une meilleure efficacité énergétique.
- Installation rapide sans outils complexes.
- Sécurisation et maintien renforcé des isolants.
Comment poser un appui intermédiaire sur une fourrure métallique ?
- Fixer la tige sur la fourrure métallique F45/F47.
- Placer l’isolant et vérifier son bon positionnement.
- Clipser la tête de l’appui sur la tige et ajuster la hauteur.
- S’assurer de l’alignement et verrouiller l’ensemble.
Comment clipser un appui intermédiaire ?
- Aligner la tête de l’appui sur la tige fixée.
- Exercer une pression ferme jusqu’à entendre un clic de verrouillage.
- Vérifier la fixation en testant la stabilité.
- Ajuster si nécessaire pour garantir une isolation homogène.
Peut-on utiliser les appuis intermédiaires avec tous les types d’isolants ?
Oui, les appuis intermédiaires Würth sont compatibles avec la plupart des isolants en laine de verre, laine de roche et polyuréthane. Il est essentiel de choisir un modèle adapté à l’épaisseur de l’isolant pour garantir un bon maintien et éviter les ponts thermiques.
Les appuis intermédiaires peuvent-ils être ajustés après la pose ?
Oui, grâce à leur système de réglage précis, les appuis intermédiaires Würth permettent d’ajuster la hauteur pour assurer un positionnement optimal de l’isolant.
Suspente de comble ISOLA 2 : une solution flexible pour une isolation performante
L’installation d’une isolation sous toiture nécessite des fixations fiables, capables de maintenir durablement l’isolant tout en éliminant les ponts thermiques. Conçue pour s’adapter aux différentes configurations de chantier, la suspente ISOLA 2 garantit une fixation robuste des membranes d’étanchéité et s’intègre parfaitement aux fourrures métalliques F45/F47.
Pour encore plus de flexibilité, des rallonges dédiées permettent d’ajuster l’espace entre l’isolant et le parement, facilitant ainsi le passage des gaines électriques, tuyaux ou câbles. Cette modularité vous offre une installation plus efficace et limite les perforations ultérieures des membranes d’étanchéité.

Modèles et dimensions disponibles
| Modèle | Longueur du clou (MM) | Épaisseur isolant (MM) | Référence |
| Fixe 120/160 | 229 | 120 – 160 | 5397 100 221 |
| Fixe 160 / 200 | 269 | 160 – 200 | 5397 100 222 |
| Fixe 200 / 240 | 309 | 200 – 240 | 5397 100 223 |
| Fixe 240 / 280 | 349 | 240 – 280 | 5397 100 224 |
SUSPENTE DE COMBLE RÉGLABLE ISOLA 2
Art.N° 5397100231
Longueur du clou : 360 MM
Épaisseur isolant : 200 – 300 MM

RALLONGE POUR SUSPENTE DE COMBLE ISOLA 2
Art.N° 5397100240
Longueur du clou : 100 MM

F.A.Q. : tout savoir sur les suspentes ISOLA 2
Pourquoi utiliser les suspentes de comble ISOLA 2 ?
- Fixation efficace des membranes d’étanchéité.
- Amélioration de la continuité de l’isolation thermique.
- Solution adaptée à l’isolation des combles perdus et aménagés.
Comment fixer une suspente ISOLA 2 ?
- Fixer le corps de la suspente avec des vis adaptées.
- Positionner l’isolant et placer la rondelle de maintien.
- Insérer le pare-vapeur et verrouiller avec la rondelle de serrage.
- Installer la tête de la suspente et clipser la fourrure métallique.
Pourquoi ajouter une rallonge aux suspentes ISOLA 2 ?
Les rallonges permettent de créer un espace technique entre l’isolant et le parement, facilitant le passage des gaines, câbles et tuyaux sans affecter la performance thermique du bâtiment.
Les suspentes ISOLA 2 sont-elles compatibles avec tous les types de charpentes ?
Oui, elles sont conçues pour s’adapter à la plupart des structures, qu’il s’agisse de charpentes traditionnelles ou métalliques.
Bonjour,
est-ce que les suspentes ISOLA 2 tiennent bien dans le temps sur des structures bois anciennes un peu irrégulières ? J’hésite à les utiliser pour aménager mes combles et je veux éviter les mauvaises surprises niveau stabilité.
Bonjour,
Merci pour votre commentaire et votre intérêt pour les suspentes ISOLA 2.
Ces suspentes conviennent parfaitement pour la réalisation de plafonds et rampants dans les combles, quel que soit le support, y compris les structures bois anciennes et légèrement irrégulières. Leur conception permet une excellente tenue dans le temps.
Belle journée à vous !
Dany