Le carottage est un type de forage d’exploration permettant de réaliser des trous, proprement et rapidement.
Dans cet article, vous découvrirez les 20 étapes pour réaliser un forage parfait sous eau.
2. À partir de ce point, mesurez l‘une des distances suivantes :
- 25 cm pour DS 130-P/-T, DS 164 avec le DS COMPACT.
- 28 cm pour DS 164 avec le DS COMFORT.
- 34 cm pour DS 300 avec le DS COMFORT.
Ce point marque l’emplacement où vous allez installer votre goupille M12 W-ED/S, destinée à fixer la colonne de forage.
8. Ajustage de la colonne.
À l‘aide d‘une clé plate de 19, vissez les 4 vis d‘angle de la base de la colonne en appliquant le même couple. Pour ajuster l‘horizontalité de la carotteuse, utilisez le niveau d‘eau, visible sur la base, et les indications d’angle sur le vérin de la colonne.
Attention !
Assurez-vous que la carotteuse soit bien stable sur ses 4 vis et que le levier de blocage du vérin soit verrouillé.
13. Déterminez la vitesse appropriée.
Suivez les indications de la plaque apposée sur la carotteuse. Lorsque deux vitesses correspondent au diamètre de votre couronne, il est recommandé de commencer par la vitesse la plus basse.
À titre d‘exemple, avec une couronne de 152, commencez avec la première vitesse.
Nos recommandations :
DS 180
- Vitesse 1 : Ø 14-41 mm
- Vitesse 2 : Ø 41-101 mm
- Vitesse 3 : Ø 101-164 mm
DS 300
- Vitesse 1 : Ø 25-80 mm
- Vitesse 2 : Ø 60-150 mm
- Vitesse 3 : Ø 120-300 mm
18. Vous êtes prêt à commencer.
Mettez la carotteuse en marche en actionnant l‘interrupteur Marche/Arrêt situé au-dessus du moteur électrique. Desserrez la vis de fixation du chariot pour faciliter sa descente. Ce faisant, maintenez solidement le levier de descente.
19. Réalisation du forage.
Introduisez lentement la couronne dans le béton. Une fois que la couronne a fait sa trace dans le béton, augmentez la pression sur la carotteuse.
Pendant le forage, le témoin de charge à LED du moteur, situé au-dessus du moteur, doit s‘allumer deux fois en vert et une fois en rouge et la vitesse de rotation du moteur doit très peu décroître.
Si vous rencontrez des barres de fer d‘armature, vous verrez des particules d‘acier dans l‘eau et le moteur ralentira. La couronne diamant perce bien plus rapidement le béton que le fer.
N‘appuyez pas davantage sur la carotteuse.
Laissez à la machine le temps de percer le fer. Une fois le fer percé, vous pouvez à nouveau renforcer la pression jusqu‘à ce que le témoin à LED s‘allume deux fois en vert et une fois en rouge.
20. Fin du forage.
Lorsque le carottage est terminé, commencez par éteindre la carotteuse et fermez le robinet d‘eau pour pouvoir ensuite remonter le chariot.
Extraction de la carotte lorsque cette dernière est coincée dans la couronne.
Pour extraire la carotte du tube de carottage, inclinez la machine complètement vers l‘arrière avec le dispositif de bascule, puis tirez la carotte pour la sortir du tube.
Extraction de la carotte lorsque le béton n‘est pas percé de part en part.
Vous pouvez casser la carotte avec un tournevis. Faites levier avec le tournevis et extrayez la carotte du trou.
Découvrez notre formation dédiée au Carottage pour les professionnels.






















