Travailler en extérieur pendant l’hiver expose vos équipes à des conditions difficiles : froid, humidité, sols verglacés. Le choix de chaussures de sécurité hiver adaptées est essentiel pour garantir sécurité, confort et performance.
Des chaussures inadaptées augmentent le risque de chute, de blessure et d’inconfort. À l’inverse, une paire bien choisie renforce productivité et sécurité sur tous vos chantiers hivernaux.

Les professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance travaillent souvent en extérieur sous des températures négatives. Les chaussures de sécurité hiver répondent à plusieurs besoins essentiels.

Protection contre le froid et l’humidité

Leur isolation thermique (indice CI) et leur cuir hydrofuge (WRU) limitent la déperdition de chaleur et protègent de l’eau. Elles évitent l’engourdissement des pieds, source de perte de vigilance et de risque d’accident.

Sécurité renforcée sur sols glissants

Les semelles certifiées SRC assurent une excellente adhérence sur neige, verglas et surfaces mouillées, réduisant les risques de chute – l’un des accidents les plus fréquents en hiver.

Confort et maintien sur la durée

Les doublures imperméables, respirantes et chaudes type Modytex® maintiennent les pieds au sec. Une chaussure bien conçue réduit la transpiration, évite les ampoules et assure un bon maintien du talon toute la journée.

Durabilité et rentabilité

Les matériaux robustes (cuir pleine fleur, semelles Vibram®, coques renforcées) garantissent longévité et résistance à l’usure. Investir dans des chaussures adaptées, c’est réduire les remplacements et les arrêts de travail.

Focus sur la performance en conditions extrêmes

Les chaussures de sécurité hiver S3 résistent à des températures négatives prolongées et à l’humidité.

Les modèles équipés de membrane WR garantissent une étanchéité complète, même lors d’une immersion partielle ou de longues interventions sur sol gelé.

Comment choisir ses chaussures de sécurité hiver ?

  1. Vérifiez la norme : optez pour une chaussure S3 EN ISO 20345:2022.
  2. Privilégiez l’adhérence : semelle marquée SRC pour sol verglacé ou gras.
  3. Assurez l’isolation : indice CI pour le froid, membrane type Modytex®.
  4. Adaptez le modèle à votre activité : montantes pour chantiers extérieurs, légères pour ateliers.
  5. Choisissez le bon chaussant : largeur adaptée (10,5 ou 11), doublure chaude respirante.

 

Les critères essentiels à considérer

Type d’application et environnement

Pour des chantiers extérieurs, privilégiez des modèles montants, étanches et respirants.
En industrie, une chaussure plus légère mais isolante sera préférable. Neige, boue, humidité : chaque environnement exige une semelle adaptée à forte adhérence.

Performance technique et normes

La catégorie S3 reste la référence pour les conditions hivernales.
Complétez-la avec les options :

  • SRC : adhérence maximale.
  • CI : isolation au froid.
  • WR : étanchéité complète.
  • HI : isolation contre la chaleur.
    Assurez-vous de la conformité à la norme EN ISO 20345:2022.

Confort thermique et respirabilité

Une doublure chaude (laine, membrane technique) assure isolation et confort sans excès de chaleur.
Les membranes Modytex® facilitent la respiration du pied tout en bloquant l’eau.
Pensez à la largeur du chaussant et au maintien du talon, essentiels en port prolongé.

Tableau comparatif : deux références phares Würth MODYF

Critère

S3 Hydro Würth

S3 Xorion Würth

Catégorie sécurité

S3, SRC, FO, HI, CI

S3, SRC, FO, CI, HI

Étanchéité

Jusqu’à 7 h (WRU/WR)

Membrane respirante WRU

Poids (T42)

740 g

850 g

Coque de protection

Plastique

Fibre de verre

Largeur de pied

10,5

11 (confort)

Doublure

Membrane Modytex® chaude

Doublure chaude respirante

Chaussures de sécurité montantes S3 Hydro
Art.N° M322025
Modèle montant en cuir pleine fleur hydrofuge, membrane Modytex® étanche et respirante.
Semelle Vibram® SRC, adhérence optimale sur sols glissants. Étanchéité jusqu’à 7 heures, embout plastique, isolation CI.

Bottes de sécurité S3 Xorion
Art.N° M422168
Botte montante en cuir respirant, doublure chaude et coque en fibre de verre.
Semelle caoutchouc HRO CI HI SRC, sans métal, largeur confort 11.
Idéale pour longues stations debout et chantiers sur sol froid.

Chaussures de sécurité montantes S7S Cronos
Art.N° M438002
Performance et protection maximale grâce à sa semelle Soles by MICHELIN certifié HRO LG HI CI FO. En cuir de nubuck, imperméable et respirante, doublure chaude et coque en fibre de verre. Protection pare-pierres SC, largeur confort 11. Ces chaussures sont idéales pour les environnements humides ou froids, nécessitant une protection contre les chocs.

Bonnes pratiques d’entretien

  • Vérifiez régulièrement l’état des semelles, embouts et coutures.
  • Nettoyez le cuir avec un produit d’entretien spécifique pour préserver l’imperméabilité.
  • Séchez vos chaussures à température ambiante, jamais sur une source de chaleur directe.
  • Portez des chaussettes techniques respirantes pour limiter la transpiration.
  • Utilisez les semelles hiver Würth MODYF pour renforcer l’isolation.

FAQ – Bien choisir ses chaussures de sécurité hiver

Quelle différence entre une chaussure S3 et une S1P ?
La S3 protège du froid, de l’eau et de la perforation, idéale pour l’extérieur.
La S1P est conçue pour les environnements secs et intérieurs.

Comment choisir la bonne pointure ?
Préférez une demi-pointure au-dessus pour accueillir des chaussettes épaisses ou des semelles isolantes sans comprimer le pied.

Gamme de chaussures de sécurité pour l'hiver et le grand froid

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 75 Chaussures de sécurité pour hiver et grand froid pour professionnels.