Trois nouveaux modèles de servante d’atelier seront lancés en avril 2022 pour fêter les 55 ans de Würth France. Avec un look d’enfer, ces 3 servantes feront mouche dans un atelier.
Fabriquées en exclusivité dans les usines du Groupe Würth en Europe, ces servantes aux couleurs « vintage » font partie de la gamme Basic 8.4.
Les principales caractéristiques de ce modèle de servante sont les suivantes :

Son capot en ABS résistant vous permettra de travailler à une hauteur idéale sans avoir à vous pencher. Les dimensions 665 x 393 x 964 mm font de ce modèle un produit qui ira facilement à n’importe quel endroit de l’atelier. Fabriquée entièrement en acier, cette servante est robuste et solide avec une capacité de charge de 250 kg pour un investissement à long terme. Les tiroirs sont montés sur roulements à billes pour une ouverture totale. Pour plus de sécurité, vous pourrez bloquer la servante grâce au frein présent sur l’une des roues.
Würth France offre également une plaque de personnalisation. Pour cela, il vous suffira de remplir le formulaire, qui se trouve dans la servante lors de la livraison, avec votre nom ou celui de votre société par exemple. Un clin d’œil qui apportera un sentiment d’appartenance fort pour l’utilisateur.
GARNISSEZ LES TIROIRS !
Grâce à une large sélection d’alvéoles d’outils Würth Art. N° 0965 905 …, vous trouverez la combinaison qu’il vous faudra. Cependant, nous mettons en avant un lot de 6 alvéoles les plus courantes au prix exceptionnel de 499 € HT. (Art. N° 0965 905 111)

- Cliquets et douilles ¼ » et 1/2″ : du 4 au 32 mm.
- Clés mixtes : du 6 au 22 mm.
- Outils de frappe
- Pinces, pinces à circlips + clés mâles 6 pans et TX.
- Tournevis Fente et PH
- Tournevis TX 10 à TX 40
Les alvéoles d’outils Würth sont uniques au design ultra professionnel !
La protection carbone haute résistance permet une longue durée de vie et un nettoyage facile. Le marquage des dimensions sur les alvéoles pour un repérage et un choix d’outils rapide apportera un gain de temps indéniable pour l’utilisateur.
Ces alvéoles font partie du système de rangement Würth Sysko qui permet de mettre ces alvéoles dans un tiroir de servante ou de l’emmener dans une mallette SYSKO pour une intervention nomade.
Alors qu’attendez vous pour vous équiper avec ces nouveaux modèles de servantes Collector avec des outils Würth de qualité professionnel ? Vous n’avez plus qu’à choisir votre couleur préférée !
Servantes : (livrée sans outils)