Système de codage couleur Würth* : l’anneau de couleur comme critère de qualité
Les tarauds sont identifiés par un code couleur qui permet de repérer rapidement pour quel types de matériaux ils sont destinés (alu, acier….).
* Attention : ce code couleur n’est pas universel.
Bague jaune : aluminium, cuivre, alliages cuivreux, métaux doux non-ferreux, matières plastiques = dureté jusqu’à 800 N/mm²
Bague bleue : aciers non alliés, aciers de décolletage, laiton à copaux continus, aciers moulés, alu supérieur à 10% Silicium, alliage en zinc, matières plastiques, cuivre, fonte rouge = dureté jusqu’à 850 N/mm²
Bague verte : aciers fortement alliés, aciers résistants aux acides, inox, alliages d’aluminium, alliages spéciaux = dureté jusqu’à 850 N/mm²
Bague rouge : aciers non alliés, aciers réfractaires, aciers à outils, Ferro-Tic, Ampco- Metall = dureté jusqu’à 1000 N/mm²
Bague violette : aluminium, aciers, aciers durs, inox, fonte, titane, matériaux plastiques = dureté jusqu’à 1200 N/mm²
Matériau du taraud
HSS
Acier de travail rapide haute performance.
HSCO
Acier de travail rapide haute performance avec 5 % de cobalt.
HSS-CO8
Acier de travail rapide haute performance avec 8 % de cobalt.
Revêtement du taraud
Magma
TIN
Les types de forme de pointe
Forme B : entrée à goujure droite possédant 3,5-5 filets et utilisée pour le perçage de trou débouchant dans des matériaux à copeaux moyens ou longs.
Forme C : entrée à goujure hélicoïdale possédant 2-3 filets utilisée pour le perçage de trou borgne. L’hélice de la goujure fait remonter les copeaux pour les évacuer du trou.
GUN : taraud conçu pour les trous débouchant. L’entrée GUN pousse les copeaux vers l’avant.
Les tarauds Würth
Découvrez quelques exemples de la gamme de tarauds Würth destinés aux professionnels :
Les tarauds pour machines
>> Pour une utilisation sur perceuse à colonne et machine numérique CNC.
Pour l’aluminium :
- Réf 0656.. : Pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs, avec une dureté jusqu’à 600 N/mm² (ex : aluminium, alliages d’aluminium ≤ 10 % de Silicium).
Pour l’acier :
- Réf 0653.. : Taraud économique pour des applications dans les aciers conventionnels d’une dureté jusqu’à 850 N/mm².
Pour l’inox :
- Réf 0655.. : Recommandé pour le traitement des aciers inoxydables, la fonte résistance supérieure à 850 N/mm².
Pour les matériaux durs :
- Réf 0654 73.. : Taraud LONGLIFE forme B avec revêtement TiAlN+ pour des matériaux difficiles à usiner (Hardox) avec une résistance jusqu’à 1400 N/mm².
- Réf 0654 83.. : Taraud LONGLIFE forme C avec revêtement TiAlN+ pour des matériaux difficiles à usiner (Hardox) avec une résistance jusqu’à 1400 N/mm².
Universels :
- Réf 0659 74.. : Taraud polyvalent pour réaliser des pas fin métriques pour une utilisation dans l’acier, l’inox, l’aluminium, la plastique…avec une dureté jusqu’à 1000 N/mm².
- Réf 0658 74.. : Taraud LONGLIFE forme B avec revêtement multi couche Magma pour une coupe fiable et économique des filetages dans quasi tous les matériaux tels-que l’aluminium, le cuivre, l’acier, l’inox, le titane… jusqu’à une résistance de 1200 N/mm². Sa vitesse de coupe est nettement plus rapide qu’un taraud machine conventionnel avec revêtement TiN.
- Réf 0659 84.. : Taraud LONGLIFE forme B avec revêtement multi couche Magma pour une coupe fiable et économique des filetages dans quasi tous les matériaux tels-que l’aluminium, le cuivre, l’acier, l’inox, le titane… jusqu’à une résistance de 1200 N/mm². Sa vitesse de coupe est nettement plus rapide qu’un taraud machine conventionnel avec revêtement TiN.
>> Pour une utilisation avec des perceuses, visseuses, perceuses à colonne et machines numériques CNC.
Universels :
- Réf 0658 70.. : Taraud Multi Performance MFD forme B pour une utilisation dans quasi tous les matériaux tels-que l’aluminium, le cuivre, l’acier, l’inox, le titane…jusqu’à une résistance de 1200 N/mm². L’extrémité de la tige avec 3 méplats permet un parfait maintien dans le mandrin, sans risque de ripage.
- Réf 0658 80.. : Taraud Multi Performance MFD forme C pour une utilisation dans quasi tous les matériaux tels-que l’aluminium, le cuivre, l’acier, l’inox, le titane…jusqu’à une résistance de 1200 N/mm². L’extrémité de la tige avec 3 méplats permet un parfait maintien dans le mandrin, sans risque de ripage.