La scie à onglet radiale est un équipement essentiel pour les professionnels du bâtiment, de l’aménagement intérieur et de la menuiserie. Conçue pour effectuer des coupes droites, biaises ou composées, elle s’adapte à une large variété de matériaux et permet des travaux de finition exigeants. Cet article propose un éclairage technique sur le fonctionnement, les avantages professionnels et les critères de choix de cette scie, avec un focus sur le modèle KGS 270-60 E de Würth.
Définition : qu’est-ce qu’une scie à onglet radiale ?
Une scie à onglet radiale est un outil de coupe monté sur une base fixe avec une lame circulaire mobile. Elle est spécifiquement conçue pour permettre des coupes transversales à angle droit ou inclinées sur des pièces de bois, d’aluminium ou de matériaux composites.
La version dite “radiale” est équipée d’un chariot coulissant qui autorise un déplacement de la tête de scie d’avant en arrière, ce qui augmente considérablement la capacité de coupe en largeur, en comparaison avec une scie à onglet classique.
Avantages d’une scie à onglet radiale pour les professionnels du bois et du bâtiment
L’intérêt d’une scie à onglet radiale dans un environnement professionnel est directement lié à ses performances de coupe et à sa polyvalence d’application.
Principaux bénéfices métiers
- Polyvalence : adaptée à de nombreux matériaux – bois massif, contreplaqué, MDF, stratifié, PVC, aluminium.
- Précision : coupes à angles constants et répétables sur de grandes séries.
- Capacité de coupe étendue : notamment sur des pièces larges grâce à la fonction radiale.
- Optimisation du temps d’exécution : moins de repositionnements nécessaires.
Ces caractéristiques font de la scie radiale un outil privilégié dans les activités de pose de plinthes, habillages muraux, fabrication de cadres, structures bois ou mobiliers sur mesure.
Avis sur la scie à onglet radiale Würth KGS 270-60 E
La scie à onglet radiale KGS 270-60 E proposée par Würth a été développée pour répondre aux exigences des artisans et entreprises intervenant dans des environnements variés, en atelier comme sur site.
|
Caractéristique |
Valeur |
|
Puissance moteur |
1 550 W |
|
Capacité de coupe à 90° |
270 x 60 mm |
|
Inclinaison de la tête |
jusqu’à 48° à gauche |
|
Système LED qui projette l’ombre de la lame |
Oui |
|
Système d’aspiration des poussières |
Intégré |
|
Poids total |
15 kg |

SCIE À ONGLET ET RADIALE KGS 270-60 E
Art.N° 07013440
Ce modèle se distingue par son faible encombrement, sa facilité de transport, et son système de sécurité complet. Il s’adresse aux professionnels souhaitant un outil fiable pour une utilisation intensive.
Comment choisir une scie à onglet radiale ? Critères et conseils
Le choix d’une scie radiale dépend de plusieurs paramètres techniques et fonctionnels qu’il convient d’évaluer selon le contexte d’utilisation :
- Type de matériaux coupés : certaines lames sont optimisées pour le bois, d’autres pour l’aluminium ou les plastiques.
- Capacité de coupe maximale : en fonction de la largeur et de l’épaisseur des pièces.
- Double inclinaison de tête : utile pour les coupes composées, sans retournement de la pièce.
- Guidage laser ou LED : pour aligner plus facilement la lame avec le tracé.
- Système de collecte de poussières : améliore l’hygiène de travail et la visibilité.
Un professionnel travaillant sur chantier mobile privilégiera un modèle compact et robuste, tandis qu’un menuisier en atelier recherchera une machine précise et stable, avec une table large et des butées latérales.
Bonnes pratiques d’utilisation d’une scie à onglet radiale
L’usage professionnel d’une scie à onglet radiale suppose la mise en œuvre de certaines précautions, en matière de sécurité et de maintenance.
Recommandations principales pour la sécurité et l’entretien
- Toujours porter les EPI adaptés : lunettes, protection auditive, gants antidérapants.
- Vérifier la stabilité du socle et le serrage des butées avant chaque coupe.
- Ne jamais exercer de pression excessive : la descente de la lame doit rester fluide.
- Nettoyer régulièrement la zone de coupe et le système d’aspiration.
- Affûter ou remplacer les lames usées.
Une maintenance régulière garantit la qualité constante des découpes et prolonge la durée de vie de l’outil.
La scie à onglet radiale constitue une référence technique dans le domaine des outils de coupe pour professionnels. Grâce à ses capacités de coupe transversale et angulaire étendues, elle répond aux besoins de précision, de productivité et de polyvalence dans de nombreux corps de métier.
Le modèle KGS 270-60 E de Würth illustre parfaitement cette exigence, en associant performance, sécurité et ergonomie, dans un format adapté aux usages intensifs.