Découvrez notre guide pratique ainsi que nos solutions, pour assurer la protection d’un chantier et limiter les risques de poussière.

Pendant et après la réalisation de travaux d’aménagement ou de rénovation, il est indispensable de procéder à un nettoyage rigoureux des déchets, poussières et autres particules. C’est pourquoi Würth s’est concentré sur une gamme de produits propres à répondre à vos besoins afin de vous assurer un environnement de travail sain. Vous découvrirez dans cet article toutes les solutions proposées par Würth.

Les obligations de nettoyage après les travaux

La norme NF P03-001 encadre les travaux du batiment, les artisans sont tenus de laisser leur chantier propre, sans déchets ni éléments dangereux pour la sécurité des usagers. Cette dernière s’applique aussi lorsque plusieurs artisans se succèdent sur un chantier, chacun devant s’assurer que l’espace est dégagé pour le suivant.

Afin d’optimiser votre productivité sur le chantier, il est nécessaire de bien protéger sa zone de travail en amont et au fur et à mesure de l’avancement de votre travail.

Protéger le sol de votre chantier

La protection du sol avec une bâche sur un chantier de construction permet de préserver l’intégrité de la surface de travail et d’éviter les dommages accidentels qui pourraient être coûteux. En couvrant le sol avec une bâche adaptée et étanche, on le protège contre les éclaboussures de peinture, les déversements de matériaux, et des potentiels impacts lors de chute des outils lourds. Cette protection de sol simplifie aussi le nettoyage, réduisant le temps et les efforts nécessaires pour maintenir un environnement de travail sûr et propre.

Les critères à prendre en compte dans le choix de sa protection sol

Pour choisir la bâche de protection de sol adéquate pour votre chantier, il est nécessaire de prendre en compte certains critères :

  • La taille de la zone à protéger: Assurez-vous que la bâche soit assez grande pour couvrir entièrement la zone de travail.
  • La résistance aux UV pour une utilisation en extérieure.
  • La solidité des fixations: Assurez-vous d’une bonne fixation, pour éviter les chutes, et ou déplacement de la bâche par le vent par exemple.
Bâche de protection molletonnée absorbante et réutilisable - Würth France

BÂCHE DE PROTECTION MOLLETONNÉE ABSORBANTE ET RÉUTILISABLE

Art. N° 0818050100

Maitriser la propagation de la poussière

La poussière sur un chantier de construction représente un danger sous-estimé. Elle peut causer des problèmes de santé graves pour les travailleurs, comme des maladies respiratoires et des irritations oculaires. Son accumulation peut endommager les équipements et réduire leur efficacité, entraînant des coûts supplémentaires pour les réparations et l’entretien. La dispersion de la poussière peut également contaminer les matériaux de construction, compromettant la qualité et la durabilité des travaux réalisés. Il est donc nécessaire de nettoyer régulièrement le chantier et de protéger les surfaces sensibles pour empêcher la propagation de la poussière.

Délimiter votre zone de travail

Afin de limiter la propagation de la poussière, il est possible d’occulter temporairement des zones de travail avec l’utilisation de portes de protection anti-poussière. Ces portes offrent une barrière de protection étanche contre les particules de poussière, permettant ainsi de minimiser sa dispersion.

Porte anti-poussière Würth France

PORTE ANTI-POUSSIERE 310X130

Art. N° 0992419980

Kit de porte anti-poussière 2 pièces - Würth France

KIT DE PORTE ANTI-POUSSIÈRE 2 PIÈCES

Art. N° 0992419990

Visualisez la problématique n°3 : “La poussière”, dans cette vidéo de l’Atelier Würth, 100% machines

Déblayer le sol

Il est recommandé de nettoyer et d’évacuer les déchets de son chantier au fur et à mesure de son avancement. Une accumulation de poussière et de débris au sol présente un risque considérable pour les travailleurs, la bonne exécution du chantier ainsi que les matériaux et outils utilisés.

Découvrez les solutions que Würth France propose pour éviter ces désagréments :

Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto Würth France

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE ISS 30-L AUTO

Art. N° 07011335

Sac à poussières en toile ISS 35 / ISS 45 Würth France

SAC À POUSSIÈRES EN TOILE ISS

Art. N° 070240007.

Balai de cantonnier fibres coco Wurth France

BALAI DE CANTONNIER FIBRES COCO

Art. N° 069594497.

Des coffrets de rangement personnalisés

Maintenir de l’ordre et être organisé sur un chantier de construction présente de nombreux avantages. Cela réduit les risques d’accidents, optimise la productivité en permettant un accès rapide aux outils et aux matériaux, protège l’intégrité des équipements, et renforce la réputation de votre entreprise.

Würth France vous propose un système ingénieux de rangement et d’optimisation, SYSKO, notre gamme de coffret de rangement personnalisable.

En utilisant des solutions adaptées pour la protection et le nettoyage de votre chantier, vous respectez la réglementation, améliorez votre productivité et la sécurité de ce dernier. Une bonne organisation et un nettoyage régulier sont clés pour la réussite de vos projets.