Dans un atelier, l’organisation du poste de travail conditionne directement la rapidité et la qualité des interventions. La servante d’atelier s’impose comme un équipement clé pour centraliser les outils, limiter les déplacements inutiles et sécuriser le rangement. En 2025, les professionnels disposent de solutions adaptées à chaque environnement : modèles compacts pour optimiser l’espace, servantes robustes pour les garages, ou encore versions XXL conçues pour les charges lourdes. Ce guide propose un comparatif des principales servantes Würth afin d’accompagner les décideurs dans leur choix d’équipement.
Les critères essentiels pour sélectionner une servante
1. La capacité de charge et la robustesse
La solidité est un critère déterminant. Les servantes professionnelles offrent une capacité totale de 250 à 500 kg. Chaque tiroir supporte entre 25 et 45 kg, selon les modèles. Plus l’environnement est exigeant, plus la capacité doit être élevée.
2. Le nombre et le type de tiroirs
Une servante compacte avec 4 à 6 tiroirs convient aux petits ateliers. Pour un usage industriel, un modèle 7 à 8 tiroirs est recommandé, avec des hauteurs variées permettant de ranger aussi bien de la visserie que de l’électroportatif.
3. La mobilité et la sécurité
Toutes les servantes sont équipées de roulettes robustes, dont au moins une pivotante avec frein. Les systèmes de verrouillage centralisé et de blocage des tiroirs garantissent une sécurité optimale, évitant l’ouverture accidentelle et les risques de basculement.
4. Les options et accessoires
Plans de travail en bois ou inox, alvéoles de rangement, séparateurs, panneaux perforés… Ces accessoires transforment la servante en poste de travail complet, parfaitement adapté à chaque métier.
Comparatif des principales servantes Würth
|
Modèle |
Dimensions (mm) |
Tiroirs |
Charge totale |
Charge tiroir |
Points forts |
|
665 x 393 x 964 |
7 |
250 kg |
25 kg |
Compacte, maniable, idéale pour petits espaces |
|
|
880 x 532 x 1022 |
7 |
300 kg |
30 kg |
Spacieuse, robuste, adaptée aux garages |
|
|
710 x 430 x 940 |
7–8 |
300 kg |
35 kg |
Polyvalente, protection anti-chocs, plusieurs plans de travail |
|
|
1195 x 550 x 991 |
7 |
450 kg |
45 kg |
Extra-large, surface de travail, compatible ORSY® |
|
|
1200 x 555 x 1024 |
7 |
450 kg |
45 kg |
Établi mobile, plan de travail en hêtre multiplis |
|
|
1200 x 510 x 1030 |
8 |
500 kg |
35 kg |
Très spacieuse, robuste, conçue pour charges lourdes |
Adapter son choix à son environnement
Pour les artisans et petites structures
Les servantes BASIC 8.4 et Compact répondent aux besoins essentiels : encombrement réduit, mobilité, prix maîtrisé. Idéales pour optimiser l’espace et renforcer l’image professionnelle lors des interventions.
Pour les garages et ateliers de maintenance
La BASIC 8.8 et la RW7.1 se distinguent par leur capacité supérieure et leur polyvalence. Elles offrent des tiroirs spacieux adaptés aux outils électroportatifs et bénéficient d’un plan de travail robuste.
Pour l’industrie et les environnements exigeants
Les servantes WE 12.8 et WE XXL constituent la solution premium. Leur grande capacité, leur compatibilité avec le système ORSY® et leurs surfaces de travail larges en font de véritables postes de travail mobiles pour sites industriels et ateliers de production.
Les options qui font la différence
- Alvéoles de rangement : chaque outil a sa place, ce qui réduit les pertes de temps et facilite l’inventaire.
- Séparateurs de tiroirs : idéals pour la visserie, les petites pièces et les consommables.
- Plans de travail : disponibles en bois, hêtre multiplis, inox ou caoutchouc, selon les usages.
- Panneaux perforés : permettent de suspendre les outils les plus utilisés pour un accès immédiat.
En 2025, choisir une servante d’atelier ne se résume plus à compter le nombre de tiroirs. C’est un véritable investissement stratégique pour améliorer la productivité, la sécurité et l’image de l’entreprise. Würth propose une gamme complète adaptée à tous les environnements : de la BASIC 8.4 compacte pour les artisans, à la WE XXL conçue pour les charges lourdes.
FAQ – Choisir une servante d’atelier
Quelle servante choisir pour un petit atelier ?
Les modèles BASIC 8.4 et Compact sont adaptés aux espaces réduits, tout en garantissant robustesse et sécurité.
Quelle servante privilégier pour un usage industriel ?
Les servantes WE 12.8 et WE XXL offrent une capacité de charge élevée et une surface de travail large, idéales pour la production intensive.
Peut-on personnaliser une servante Würth ?
Oui, grâce aux accessoires (alvéoles, séparateurs, panneaux perforés, plans de travail), chaque servante devient un outil parfaitement adapté aux besoins du métier.