Les niveaux lasers sont des instruments de précision indispensables sur les chantiers. Pour qu’ils conservent leur fiabilité dans le temps, un entretien rigoureux est nécessaire. Que vous utilisiez un laser rotatif ou un laser lignes pour vos travaux d’alignement et de nivellement, voici les étapes à suivre pour préserver les performances de votre matériel.

Un niveau laser bien entretenu assure un tracé précis, évite les pannes imprévues et prolonge la durée de vie de votre équipement. Découvrez comment optimiser vos mesures en adoptant les bons gestes d’entretien.

Comment nettoyer efficacement un niveau laser ?

La poussière, les résidus de chantier et les projections peuvent altérer la qualité du faisceau.

  • Nettoyez l’extérieur et les lentilles avec un chiffon doux et non pelucheux.
  • N’utilisez jamais de produits abrasifs : ils pourraient rayer les surfaces optiques ou abimer la tête rotative.
  • Pensez à retirer la saleté autour des commandes et du logement batterie.
  • Un nettoyage rapide après chaque utilisation permet de préserver la précision de l’appareil.

Stockage : comment protéger son niveau laser des chocs et de l’humidité ?

Un mauvais stockage entraîne une usure prématurée de votre niveau laser.

  • Rangez toujours votre appareil dans sa mallette de protection d’origine.
  • Conservez-le à l’abri de l’humidité, des poussières et des températures extrêmes.
  • En cas d’inutilisation prolongée, retirez les piles pour éviter tout risque d’oxydation ou de fuite.

Une alimentation défaillante peut provoquer des erreurs ou des arrêts intempestifs.

  • Vérifiez régulièrement la charge de la batterie ou remplacez les piles si nécessaire.
  • Utilisez uniquement des piles/batteries compatibles, recommandées par le fabricant.
  • Ne laissez jamais une batterie vide ou endommagée à l’intérieur de l’appareil.

Comment contrôler la précision et calibrer un niveau laser ?

Avec le temps ou après un choc, la précision d’un niveau laser peut se dégrader.

  • Effectuez un test simple de tracé à 20 m : tracez un repère avec le faisceau, tournez l’appareil de 180°, puis vérifiez l’écart avec un second repère.
  • Si la différence dépasse 2 mm, une recalibration s’impose.
  • Certains de nos modèles  possèdent un système d’alerte en cas de désalignement pour plus de sécurité lors du nivellement laser.

Inspection visuelle et maintenance préventive : les points à vérifier

  • Inspectez l’intégrité du boîtier, des commandes, du support et des accessoires.
  • Pour les modèles rotatifs, vérifiez particulièrement la tête rotative, qui ne doit présenter ni jeu, ni dommage visible.
  • Après tout choc important, procédez à une vérification complète avant de reprendre l’utilisation.

Confier le recalibrage au service après-vente Würth

Pour garantir une précision constante, en particulier en cas d’utilisation intensive ou après un choc, un recalibrage peut s’avérer nécessaire.

  • Würth propose un service après-vente dédié au recalibrage de vos niveaux lasers.
  • Ce service inclut le contrôle de la précision, le réglage des axes et la vérification des composants.
  • Il permet de prolonger la durée de vie de l’appareil et de garantir des mesures conformes.

Renseignez-vous directement auprès de votre conseiller ou de votre point de vente Würth pour organiser l’envoi de votre appareil au SAV.