Würth continue de développer sa gamme dédiée au supportage Varifix avec un nouveau crampon de fixation à enfoncer.
Par rapport au crampon de fixation classique celui-ci est universel. Il se fixe sur toutes les épaisseurs de poutres métalliques, permet la suspension de nombreux équipements par l’intermédiaire de divers supports et possède la plage de charge la plus étendue.
Caractéristiques du produit :
- Montage et démontage rapide et sécurisé
- Réversible : en fonction de l’épaisseur du matériau
- Certification VDS pour les dimensions M8 –M16
- Certification FM pour les dimensions M10 –M16
- Enfoncement à la main puis avec un marteau jusqu’en butée.
- Charge : 200 à 350 kg
- Pour passage de tige filetée M8 & M10
- Pour le montage de tuyaux, systèmes à extincteur, ventilation sur poutre en T, profils en U et d’angle sur supports en acier avec une inclinaison max. de 14%
Comment utiliser le crampon de fixation ?
Insérer la clavette sur le crampon de fixation aussi loin que possible à la main. La clavette doit toujours se trouver sous le flanc.
Enfoncer la clavette à l’aide d’un marteau (500 grammes) jusqu’en butée.
La graduation sur les côtés indique l’épaisseur du support du flanc. Le point zéro correspond à la position avant enfoncement au marteau. Pour un montage idéal il faudrait enfoncer la clavette de 2 graduations.