L’utilisation d’un décapeur thermique, fréquente dans les métiers du bâtiment, de la rénovation et de la maintenance, comporte des risques non négligeables. Une utilisation inappropriée peut provoquer des blessures, des dommages matériels, voire des incendies. Il est donc essentiel de bien connaître les principaux dangers et d’appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité.
Décapeur thermique : les 5 principaux risques d’utilisation
Brûlures
La température à la sortie de la buse peut dépasser 600 °C. Un contact direct ou un geste mal maîtrisé peut entraîner de graves brûlures.
Incendie
L’air chaud projeté peut enflammer des matériaux combustibles (papier, solvants, poussières, textiles), surtout en cas d’inattention ou d’utilisation prolongée sans surveillance.
Émanations toxiques
Le décapage thermique de peintures anciennes, de vernis ou de plastiques peut libérer des fumées toxiques ou irritantes (plomb, solvants, PVC), dangereuses pour la santé.
Chocs électriques
L’utilisation dans un environnement humide ou avec un câble endommagé expose à un risque d’électrisation, surtout si l’outil n’est pas conforme aux normes de sécurité.
Endommagement des matériaux
Une température excessive peut déformer, cloquer ou noircir certains supports sensibles (bois, plastiques, peintures).
Prévenir les dangers d’un décapeur thermique : les bonnes pratiques
- Porter systématiquement des gants résistants à la chaleur et des lunettes de protection.

GANT DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR H-100
Art.N°0899407.

LUNETTES DE PROTECTION WEGA ®
Art.N°0899102115
- Travailler dans un espace bien ventilé pour éviter l’accumulation de fumées toxiques.
- Ne jamais obstruer la sortie d’air ni poser l’appareil sur une surface inflammable, même temporairement.
- Vérifier régulièrement l’état du câble d’alimentation et des buses.
- Laisser refroidir complètement l’appareil avant de le ranger.
- Disposer d’un extincteur à proximité lors des travaux à risque.
Le conseil Würth
Les modèles Würth sont équipés d’une protection thermique automatique en cas de surchauffe. Veillez à toujours utiliser un décapeur conforme à la norme NF EN 60335-2-45, qui garantit la sécurité d’utilisation des appareils électroportatifs.