À l’occasion de son 50ème anniversaire et pour que ce jubilé soit unique Würth France lance une édition spéciale de servantes de légende à des prix anniversaires ! C’est dans un style rétro que les modèles classiques Seven et Élite ont été customisés.

Fabriquées en Europe dans les usines du Groupe Würth, ces nouvelles servantes en tôle d’acier renforcé sont dotées de 7 tiroirs à extraction totale montés sur roulements à billes et d’une charge maximale de 35 kg chacun. Les poignées des tiroirs et de la servante sont, quant à elles, en aluminium. Le capot robuste en ABS est composé de petits compartiments et les parois latérales perforées de carrés pour l’ajout d’accessoires. Livrées avec deux clés, les servantes sont dotées d’une fermeture centralisée. La plaque de personnalisation avec le nom du propriétaire est actuellement offerte.

Pour marquer le début d’une année riche en surprises et nouveautés, Würth France propose ses nouvelles servantes collectors à des prix exceptionnels :

*servante vide