Casser fréquemment vos tarauds ou constater un manque de précision dans vos filetages peut souvent être attribué à un pré-perçage inadéquat. Dans les opérations de taraudage, la précision du pré-perçage est nécessaire pour assurer un filetage fiable et durable. Un diamètre de perçage inapproprié peut entraîner une usure rapide de l’outil, une mauvaise tenue mécanique, voire une défaillance de l’assemblage.
Dans les secteurs du bâtiment, de la maintenance ou de la mécanique industrielle, le respect des cotes de perçage est essentiel pour garantir la qualité et la conformité des assemblages filetés. Cet article aborde les principes fondamentaux à connaître, présente un tableau de correspondance tarauds/forets, et propose des recommandations adaptées aux exigences du terrain.
Pourquoi le bon diamètre de pré-perçage est indispensable ?
Le pré-perçage consiste à créer un trou de diamètre inférieur au filetage final. L’objectif est de permettre au taraud de former le filet sans contraindre excessivement la matière ni l’outil. Un trou sous-dimensionné augmente les efforts de coupe et favorise la casse. À l’inverse, un trou surdimensionné diminue la profondeur du filet, au détriment de la tenue mécanique.
La méthode de calcul repose sur une formule simple :
Diamètre de perçage = diamètre nominal du taraud – pas du filet
Tableau de correspondance – tarauds ISO métriques
Taraud | Pas (mm) | Diamètre de perçage recommandé |
M3 | 0.5 | 2.5 MM |
M4 | 0.7 | 3.3 MM |
M5 | 0.8 | 4.2 MM |
M6 | 1.0 | 5.0 MM |
M8 | 1.25 | 6.8 MM |
M10 | 1.5 | 8.5 MM |
M12 | 1.75 | 10.2 MM |
M16 | 2.0 | 14,0 MM |
Tableau des diamètres de perçage pour tarauds à pas fins
Taraud (pas fin) | Pas (mm) | Diamètre de perçage recommandé (mm) |
M8 X 1.0 | 1.0 | 7.0 MM |
M8 X 0.75 | 0.75 | 7.3 MM |
M10 X 1.25 | 1.25 | 8.8 MM |
M10 X 1.0 | 1.0 | 9.0 MM |
M10 X 0.75 | 0.75 | 9.2 MM |
M12 X 1.5 | 1.5 | 10.5 MM |
M12 X 1.25 | 1.25 | 10.8 MM |
M12 X 1.0 | 1.00 | 11.0 MM |
M14 x 1.5 | 1.50 | 12.5 MM |
M14 X 1.25 | 1.25 | 12.8 MM |
M14 X 1.0 | 1.0 | 13.0 MM |
M16 X 1.5 | 1.5 | 14.5 MM |
M16 X 1.0 | 1.0 | 15.0 MM |
Bonnes pratiques pour réussir vos perçages avant taraudage
- Utiliser des forets de qualité, parfaitement affûtés. Un foret émoussé peut provoquer des trous imprécis et augmenter les risques de casse du taraud.
- Lubrifier systématiquement le perçage. Cela est particulièrement important dans les aciers alliés ou l’inox pour réduire la friction et l’échauffement.
- Respecter l’axe de perçage. Un alignement précis évite les décalages lors du taraudage et assure une meilleure qualité de filetage.
- Travailler à vitesse modérée. Des vitesses trop élevées peuvent endommager les arêtes de coupe et réduire la durée de vie des outils.
Perçage et taraudage : attention aux matériaux sensibles
Certains matériaux exigent des ajustements spécifiques :
- Aluminium et plastiques : Un perçage légèrement plus large peut limiter les déformations et faciliter le taraudage.
- Inox et aciers durs : Un diamètre exact est impératif pour éviter l’échauffement et la casse du taraud.
- Taraudages borgnes : La profondeur utile du trou doit être anticipée pour permettre l’évacuation des copeaux et éviter les ruptures.
En suivant ces recommandations et en respectant les diamètres de pré-perçage appropriés, vous optimiserez la qualité et la durabilité de vos filetages, tout en prolongeant la durée de vie de vos outils de taraudage.
Le choix du bon diamètre de pré-perçage conditionne la qualité du taraudage, la longévité des outils et la fiabilité de l’assemblage. En atelier comme sur chantier, le respect des abaques et des bonnes pratiques reste un gage de performance et de sécurité pour les professionnels.
Foire aux questions (FAQ) – diamètre de taraudage et pré-perçage
Quel diamètre de foret utiliser pour un taraud M6 ?
Pour un taraud M6 avec un pas standard de 1 mm, utilisez un foret de 5,0 mm.
Comment calculer le diamètre de pré-perçage pour un taraud ?
Il suffit de soustraire le pas du filet au diamètre nominal du taraud :
Diamètre de perçage = Diamètre nominal – Pas du filet
Que faire si mon taraud casse souvent ?
Vérifiez que le diamètre de perçage est correct, utilisez un foret bien affûté, lubrifiez le perçage, bien aligné le taraud et évitez les vitesses trop élevées.
Quel foret pour tarauder dans l’inox ?
Utilisez un foret avec un diamètre légèrement supérieur que l’acier (plus 0.1mm), lubrifiez abondamment, et percez à vitesse réduite.
Faut-il percer plus grand dans l’aluminium ?
Non, l’aluminium est un métal tendre, un perçage avec un diamètre standard est suffisant.
Oui pour un taraudage profond. Augmenter le diamètre de perçage de 0.1mm
Votre tableau est faux le diamètre de perçage pour tarauder se calcule de la manière suivante:
diamètre nominal (taraud) – 1.08 x pas
Bonjour,
Merci pour votre message !
Vous avez tout à fait raison, la formule diamètre – 1,08 × pas est une méthode reconnue.
En pratique, les deux méthodes sont possibles, selon le niveau de précision ou de confort recherché.
Nous allons mettre à jour l’article pour intégrer cette précision.
Merci encore pour votre retour constructif.
Bien à vous,