Avec la montée en puissance des véhicules électriques (VE) et hybrides, les ateliers de réparation doivent impérativement s’adapter à cette nouvelle ère. Ces véhicules présentent des spécificités techniques et des exigences de sécurité différentes des véhicules thermiques traditionnels. Alors, comment les professionnels peuvent-ils s’équiper pour intervenir en toute sécurité et efficacité ? Dans cet article, nous explorons les équipements essentiels pour la réparation des véhicules électriques et hybrides, en mettant en avant notre gamme de produits.
L’importance des équipements adaptés pour la réparation des véhicules électriques et hybrides
Les véhicules électriques ne cessent de croître sur le marché mondial. En France, on compte déjà plus d’1.5M de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation et ce chiffre ne fera qu’augmenter avec l’interdiction des véhicules thermiques prévue pour 2035. Face à cette transformation, les ateliers doivent se munir d’outils et de protections spécifiques pour garantir la sécurité de leurs techniciens tout en optimisant la qualité des interventions.
Les mesures de sécurité essentielles lors de la réparation de véhicules électriques et hybrides
Avant d’entamer toute intervention sur un véhicule électrique ou hybride, il est essentiel de suivre un ensemble de procédures de sécurité strictes :
• Balisage de la zone d’intervention : L’installation de panneaux de signalisation et l’utilisation de cônes d’avertissement ou chaîne de balisage permettent de délimiter une zone sécurisée autour du véhicule.
• Déconnexion du véhicule : Avant de travailler sur un véhicule électrique, il faut impérativement le déconnecter et vérifier l’absence de tension à l’aide d’un vérificateur d’absence de tension.
Art. N° 0695050120

• Équipements de protection : Les lunettes de protection, casque et écran facial, gants spécifiques et combinaisons Arc Flash sont indispensables pour assurer la sécurité des techniciens.
Art.N° 08994082.

Ces précautions sont non seulement recommandées, mais surtout obligatoires afin d’éviter tout risque électrique ou mécanique.
Les outils indispensables pour la réparation des véhicules électriques
La complexité des véhicules électriques exige des outils spécifiques pour réaliser des interventions en toute sécurité. Voici quelques équipements clés issus de notre gamme :
• Servante spécialisée pour les interventions sur véhicules électriques : Découvrez notre servante conçue spécialement pour ce secteur d’activité qui permet d’organiser et d’accéder facilement à tous vos outils tout en respectant les normes de sécurité.
MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PROFESSIONNEL
Art. N° 0715 585 50

Cet outil est essentiel pour mesurer la tension et le courant. Il offre une précision indispensable pour diagnostiquer des systèmes haute tension.
PINCE ISOLÉE VDE
Art. N° 0714 01 581

Les pinces certifiées VDE permettent de manipuler des composants sous tension jusqu’à 1 000 V en toute sécurité.
CADENAS DE CONSIGNATION
Art. N° 0689 904 040

Afin d’assurer qu’un véhicule ne soit pas reconnecté lors d’une intervention, le cadenas de consignation est un outil indispensable.
Instruments de diagnostic et de mesure pour véhicules électriques
Les pannes sur les véhicules électriques nécessitent des instruments de diagnostic adaptés. Contrairement aux véhicules thermiques, les diagnostics sur des voitures électriques exigent de la précision et une compréhension des systèmes haute tension.
- Vérificateur d’absence de tension (Art.N°0695 050 120) : Cet outil est indispensable pour détecter la présence de tension avant toute manipulation.
THERMOMÈTRE LASER INFRAROUGE
Art. N° 0715 53 110

Utilisé pour vérifier la température des composants sans contact, cet instrument aide à identifier les anomalies thermiques rapidement.
Ces instruments permettent de garantir des interventions fiables tout en minimisant les risques.
Les équipements de protection individuelle (EPI) indispensables pour la réparation des véhicules électriques
La manipulation de composants sous haute tension expose les techniciens à des dangers importants. C’est pourquoi les équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels :
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES
Art. N° 5997 786 59.

Grâce à leur semelle isolante et sans embout métallique, ces chaussures de sécurité protègent contre les décharges électriques. Ce produit est disponible auprès de votre conseiller commercial.
COMBINAISON ARC FLASH
Art. N° 5997 786 55.

Cette combinaison confortable et respirante est spécialement conçue pour une utilisation prolongée, et répond aux normes demandées pour des interventions sur véhicules électriques (protection du coup assurée, fermeture éclair spécifique sans aucune partie métallique…). Ce produit est disponible auprès de votre conseiller commercial.
• Gants de protection isolants (Art. N° 0899 400 82.) : Les gants isolants composites ne nécessitent pas d’utilisation de sur gant cuir, et facilitent donc grandement la maniabilité lors des interventions. La formulation chimique du revêtement extérieur assure aux gants un « grip » exceptionnel, même en conditions humides.
Les outils spécifiques pour l’entretien des batteries des véhicules électriques
Les batteries haute tension des véhicules électriques nécessitent des équipements particuliers pour être manipulées en toute sécurité :
DISPOSITIF EXTRABAT
Art. N° 5997 786 628

Ce dispositif permet la manipulation des batteries haute tension, en garantissant une sécurité optimale lors des opérations de pose et de dépose. Ce type d’équipement est indispensable pour les ateliers souhaitant proposer des services d’entretien ou de remplacement de batteries.
En investissant dans des équipements adaptés et en formant vos collaborateurs, non seulement vous garantissez la sécurité de vos techniciens, mais vous optimisez également la qualité de vos interventions sur des véhicules de plus en plus présents sur nos routes.