Découvrez Evershine Ultima, notre solution de protection céramique pour la carrosserie.
Protéger la peinture des véhicules que vous traitez est une priorité et un gage de qualité pour vos clients. Découvrez Evershine Ultima, une solution de protection céramique pour les carrosseries. Dans cet article, découvrons comment cette technologie de pointe peut améliorer la durabilité et la qualité de vos travaux, tout en offrant une brillance durable à vos réalisations.
Description de la protection céramique
La protection céramique, également connue sous le nom de traitement céramique ou coating céramique, est un revêtement de protection haut de gamme pour la carrosserie. Plus simplement, les protections céramiques remplissent toutes les micropores présentes sur la carrosserie et permet de créer une surface totalement hydrofuge.
Evershine Ultima : la protection céramique by Würth
Evershine Ultima se présente comme la solution par excellence pour la protection céramique pour carrosserie. Ce traitement dépose une couche de protection céramique, offrant une résistance contre les éléments extérieurs et les agressions quotidiennes.
Grâce à sa formule avancée, Evershine Ultima assure une durabilité exceptionnelle allant de 3 à 6 ans, selon le nombre de couches appliquées. Cette protection est deux à trois fois plus résistante que le vernis d’origine, offrant ainsi une défense robuste contre les micro-rayures, la décoloration et les attaques chimiques telles que les pluies acides ou les fientes d’oiseaux.
De plus son aspect hydrophobe, réduit considérablement l’adhérence de la saleté et des insectes, facilitant ainsi le nettoyage et l’entretien régulier du véhicule.

PROTECTION CÉRAMIQUE EVERSHINE ULTIMA
Art. N° 0893150041
Avantages de la protection céramique
La protection céramique offerte par Evershine Ultima présente de nombreux avantages :
- Conservation de la brillance à long terme: la protection céramique garantit une brillance durable de la peinture, même face aux élèments les plus contraignants.
- Surface lisse au toucher: grâce à sa formule innovante, la protection céramique créée une surface lisse et soyeuse, offrant une expérience tactile agréable.
- Protection contre l’oxydation: en formant une barrière protectrice, la protection céramique prévient efficacement l’oxydation de la peinture, prolongeant ainsi sa durée de vie.
- Résistances aux agressions extérieures: Evershine Ultima protège le véhicule contre les fientes d’oiseaux, les insectes, la sève d’arbre et d’autres agressions extérieures, préservant ainsi son aspect esthétique.
- Protection contre les rayons UV : La protection céramique offre une protection efficace contre les rayons UV, prévenant ainsi la décoloration et la détérioration de la peinture.
- Réduction des rayures et des dommages liés au lavage : Grâce à sa dureté exceptionnelle de 9H, équivalente à celle du diamant ou du saphir, la protection céramique réduit les risques de rayures liées au lavage et aux projections de gravillons.
- Obtention d’une surface hydrophobe : La protection Evershine repousse l’eau, crée un effet déperlant et facilite les lavages ultérieurs.
Le saviez-vous ?
Le vernis d’origine d’un véhicule présente généralement une faible dureté d’environ 3H, le rendant vulnérable aux différentes agressions. En appliquant notre protection céramique EVERSHINE ULTIMA vous augmentez considérablement la dureté de protection à 9H.
Garantie et conditions
La garantie offerte avec Evershine Ultima est une assurance de qualité et de performance. Une application du produit garantit une protection pour une période de 3 ans, tandis que deux applications offrent une garantie prolongée de 6 ans. Cependant, pour bénéficier de cette garantie, certaines conditions préalables doivent être respectées. Cela inclut la certification de l’utilisateur et le suivi des procédures d’entretien recommandées. Des inspections et des traitements annuels sont également nécessaires pour maintenir la garantie en vigueur.
Evershine Ultima se positionne comme la solution ultime pour la protection céramique de carrosserie. Avec sa technologie de pointe et ses avantages remarquables, cette protection céramique offre une durabilité exceptionnelle, une brillance durable et une résistance accrue contre les agressions extérieures. En investissant dans Evershine Ultima, vous assurez une protection optimale pour vos réalisations et la satisfaction de vos clients.