En menuiserie d’agencement, le perçage pour la pose de charnières ou ferrures demande un travail fin et constant. Chaque millimètre compte pour assurer un alignement parfait et une fermeture fluide. Entre finesse de coupe, profondeur maîtrisée et qualité de finition, le choix du foret à bois joue un rôle central dans la réussite du montage.
Les contraintes d’un perçage de précision
Lors de la pose de charnières ou paumelles, la difficulté réside dans la maîtrise du point d’entrée et de la profondeur.
Les matériaux utilisés — bois massifs, MDF, mélaminés ou stratifiés — exigent un outil capable de :
- Pénétrer sans déraper dès la première rotation,
- Réaliser un trou net et calibré,
- Préserver les bords pour une finition esthétique,
- Garantir une profondeur identique sur chaque pièce.
Un foret mal adapté provoque éclats, désalignement et fixation instable.
Les forets à privilégier pour la menuiserie d’agencement

Foret à bois de précision LONGLIFE & SPEED
Art.N° 0650310025
Idéal pour les perçages répétitifs sur meubles ou panneaux, il se distingue par une pointe d’amorçage fine et une rainure fluide qui évacue les copeaux sans échauffement.
Sa géométrie assure une coupure nette dans les panneaux enduits ou vernis, sans arrachement de surface.
Convient parfaitement à la pose de charnières invisibles, compas et ferrures décoratives.

Foret étagé à butée de profondeur
Art.N°06271031.
Conçu pour les assemblages et fixations invisibles, ce foret combine pré-perçage et fraisage simultané.
La butée réglée garantit un perçage constant, évitant tout dépassement dans le panneau.
C’est l’outil idéal pour la vis d’angle, les ferrures d’assemblage et les charnières à encastrement.

Mèche courte 3D WS acier
Art.N°0650121
Cette mèche compacte offre une excellente rigidité, limitant les vibrations sur perceuses sans fil.
Son design 3D réduit la friction et favorise une entrée directe et précise, y compris dans les bois durs ou les agglomérés.
Astuces de pro pour un perçage maîtrisé
- Repérez vos axes avec un gabarit ou guide de perçage pour assurer une symétrie parfaite.
- Utilisez une vitesse moyenne (1200–1600 tr/min) pour limiter la chauffe et garder une coupe nette.
- Fixez solidement la pièce pour éviter toute vibration ou décalage.
- Dégagez les copeaux régulièrement afin de conserver un perçage fluide.
- Pour les matériaux fragiles (stratifié, laqué), interposez une plaque martyr pour protéger la surface.
L’atout Würth pour les menuisiers
Les forets Würth combinent régularité, résistance et confort de travail.
Leur conception orientée usage garantit une performance adaptée aux exigences de la menuiserie d’agencement, où la précision visuelle et mécanique est primordiale.
Chaque gamme est testée pour assurer un perçage net sur différents supports, du bois tendre aux stratifiés haute densité.