Sur les chantiers en hiver, le froid impacte directement la sécurité et la productivité. Des mains engourdies réduisent la précision, augmentent le risque d’accident et ralentissent l’exécution des tâches. Choisir des gants de protection adaptés permet de maintenir efficacité, confort et protection, même par températures négatives. Ce guide vous aide à sélectionner l’équipement optimal pour chaque application professionnelle.

Pourquoi de protection pour les travaux en milieux froids sont indispensables sur chantier

Le travail en extérieur expose les professionnels du bâtiment, de l’industrie et de la maintenance à des conditions climatiques difficiles. Le froid, l’humidité et le vent peuvent rapidement compromettre la sécurité et la qualité du travail. Les gants de sécurité gants de travail hiver sont conçus pour répondre à ces enjeux spécifiques.

  • Productivité accrue

Des mains protégées du froid conservent leur dextérité. Cela permet d’utiliser les outils avec précision et de limiter les interruptions dues à l’inconfort.

  • Qualité de travail constante

Des gants adaptés évitent l’engourdissement et la perte de sensibilité. Les gestes restent précis, même lors de manipulations fines ou de travaux de montage.

  • Sécurité renforcée

Le port de gants de sécurité gants de travail hiver réduit le risque de coupures, d’abrasions et de brûlures par le froid. Les modèles conformes aux normes EN 388 et EN 511 offrent une protection certifiée contre les risques mécaniques et thermiques.

  • Rentabilité et durabilité

Des gants robustes et adaptés à l’environnement de travail limitent l’usure prématurée. Cela réduit les coûts de remplacement et optimise l’investissement en équipements de protection individuelle.

Impact du froid sur la performance et la sécurité

Le froid peut entraîner une baisse de vigilance et une diminution de la force de préhension. Selon les conditions, il provoque également des microtraumatismes et augmente le risque d’accidents. Un équipement de protection adapté est donc un levier essentiel pour garantir la continuité et la qualité des opérations sur chantier.

Les critères essentiels pour bien choisir vos gants de protection pour les travaux en milieux froids

Le choix des gants de sécurité gants de travail hiver doit être guidé par l’analyse des risques, la nature des tâches et les conditions climatiques. Un équipement inadapté expose à des accidents, à une baisse de productivité et à une usure prématurée.

Type d’application et environnement

Déterminez d’abord l’usage principal : manutention générale, travaux de précision, manipulation de matériaux abrasifs ou coupants, interventions en milieux humides ou exposés au froid extrême. Certains modèles sont conçus pour des environnements spécifiques, comme les entrepôts réfrigérés.

Gant de protection contre le froid et les coupures Comfort

Art.N° 0899 450 108/109/110/111 

Gant polyvalent pour travaux dans des environnements froids, offrant une protection anti-coupures (niveau C) et une excellente résistance à l’abrasion. Doublure polyamide/laine acrylique pour le confort, enduction latex naturel texturé pour une prise optimale sur objets secs ou humides. Conforme EN 388, EN 511, ISO 13997.

Performance technique et protection

Vérifiez la résistance thermique (EN 511), la protection mécanique (EN 388) et la capacité d’isolation. Les gants à double épaisseur ou à enduction intégrale offrent une meilleure barrière contre le froid et l’humidité. La résistance aux coupures (ISO 13997) est essentielle pour les travaux exposés à des risques mécaniques.

Gant de protection TIGERFLEX THERMO

Art.N° 0899 404 028/029/030/031 

Gant double épaisseur, support acrylique/polyester, enduction latex antidérapant TIGERFLEX. Excellente isolation thermique, flexibilité et adhérence. Idéal pour travaux légers à moyens en extérieur ou en entrepôt réfrigéré. Conforme EN 388, EN 511.

Imperméabilité et respirabilité

Pour les travaux en conditions humides, privilégiez les gants imperméables avec revêtement intégral. (Art.N° 0899 405 608/609/610/611) La respirabilité du dos du gant évite la transpiration excessive et améliore le confort sur la durée.

Gant hiver MultiFit Dry

Art.N° 0899 405 608/609/610/611 

Gant entièrement trempé, imperméable aux liquides, offrant une isolation thermique et une sensibilité tactile maximale. Revêtement latex naturel souple, paume micro-texturée antidérapante. Manchette large avec attache Velcro. Idéal pour travaux de montage, mécanique et entretien en milieux froids et humides. Conforme EN 388.

Visibilité et sécurité sur chantier

Pour les environnements à faible luminosité ou à risques de collision, optez pour des gants haute visibilité. Un support tricoté fluo et une enduction contrastée améliorent la sécurité collective.

Gant de protection Flex Comfort Thermo

Art.N° 0899 401 4.

Gant hiver haute visibilité, support acrylique sans couture, enduction paume mousse de latex crêpé. Ajustement optimal, grip et dextérité exceptionnels. Idéal pour manutention générale en construction, maintenance, transport. Catégorie 2.

Protection extrême et applications spécifiques

Pour la manipulation de gaz cryogéniques ou le travail en environnement très froid, des gants avec membrane spéciale sont nécessaires. Ils protègent contre les brûlures par le froid et les liquides cryogéniques.

Gants de protection contre le froid Cryokit 400

Art.N° 0899 450 16.

Gant avec membrane spéciale pour manipulation de gaz liquides et travaux en environnements cryogéniques. Imperméable, respirant, hautement élastique. Protection contre les blessures par contact avec le froid extrême.

Tableau récapitulatif

Critère Comfort Coupures TIGERFLEX THERMO MultiFit Dry Flex Comfort Thermo Cryokit 400
Isolation thermique Oui Oui Oui Oui Très élevée
Imperméabilité Non Non Oui Non Oui
Résistance coupures Moyenne à élevée Moyenne Moyenne Faible Spécifique (cryogénique)
Haute visibilité Non Non Non Oui Non
Usage spécifique Bâtiment, TP Entrepôt, TP Montage, mécanique Manutention Gaz liquides, froid extrême

Préparation et réglages

Avant chaque utilisation, vérifiez l’intégrité des gants : absence de déchirures, d’usure ou de défauts d’enduction. Choisissez la taille adaptée pour éviter la gêne ou la perte de dextérité. Utilisez un support de gants avec mousquetons (Art.N° 0899 899 023) pour les garder propres et accessibles.

Consommables et entretien

Nettoyez régulièrement les gants selon les recommandations du fabricant. Pour les modèles textiles, privilégiez un lavage doux à basse température. Les gants imperméables nécessitent un séchage à l’air libre, loin de toute source de chaleur directe. Remplacez les gants dès les premiers signes d’usure ou de perte d’efficacité thermique.

Sécurité et protection

Portez systématiquement des gants conformes aux normes EN 388 (risques mécaniques), EN 511 (protection contre le froid) et ISO 21420 (exigences générales). Complétez votre équipement avec lunettes de protection, casque et vêtements haute visibilité selon l’environnement. En cas de travaux générant des poussières, ajoutez une protection respiratoire conforme EN 21420.

Respectez les consignes de sécurité du chantier. Évitez d’utiliser des gants humides ou endommagés. Privilégiez les modèles adaptés à chaque tâche pour limiter les risques de blessure.

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle taille de gants de protection pour les travaux en milieux froids choisir pour un ajustement optimal ?

Mesurez la circonférence de votre main au niveau des articulations. Référez-vous au guide de tailles du fabricant pour garantir confort et dextérité.

Quelle est la durée de vie moyenne d’un gant de protection pour les travaux en milieux froids sur un chantier ?

La durée de vie dépend de l’intensité d’utilisation, du type de travaux et de l’entretien. Un gant adapté et bien entretenu offre une protection efficace sur plusieurs semaines à plusieurs mois.

Les gants de protection pour les travaux en milieux froids sont-ils adaptés à la manipulation d’outils fins ?

Certains modèles offrent une excellente sensibilité tactile et conviennent aux travaux de précision. Privilégiez les gants à doublure fine et à enduction souple pour les manipulations délicates.

MÉTA-DESCRIPTION :

Gants de sécurité gants de travail hiver : sélection, normes et conseils pour professionnels du bâtiment. Protégez vos mains et gagnez en efficacité sur chantier.

Würth possède une gamme complète d'EPI pour les professionnels

Découvrez là dès maintenant !