Dans le domaine de la carrosserie, la précision est essentielle, notamment lors de l’application de la peinture. Le mélange des composants est une étape importante qui peut influencer la qualité du résultat final et la satisfaction de vos clients. Une teinte incorrecte, une densité inappropriée ou un mélange imparfait peuvent compromettre le travail réalisé.

Pour vous assister dans cette tâche délicate, Würth propose des godets de mélange, conçus pour garantir un dosage précis, réduire le gaspillage et répondre aux exigences des professionnels.

Pourquoi utiliser un godet de mélange en carrosserie ?

Le godet de mélange est un outil indispensable pour préparer la peinture avant son application. Il permet de mélanger avec précision la base, le durcisseur et le diluant, conformément aux recommandations des fabricants.

Quels sont les risques d’un mauvais mélange ?

  • Variation de teinte : une mauvaise répartition des pigments peut entraîner des écarts de couleur visibles.
  • Mauvaise adhérence : si les proportions ne sont pas respectées, la peinture risque de s’écailler prématurément.
  • Défauts d’application : des coulures, un voile mat ou un séchage irrégulier peuvent apparaître.

Un godet de qualité, doté de graduations précises et d’une conception adaptée, réduit ces risques et garantit un mélange homogène.

Comment choisir un bon godet de mélange ?

Plusieurs critères doivent être pris en compte pour sélectionner un godet de mélange adapté aux besoins des carrossiers :

Godet de mélange de peinture Würth avec couvercle et graduations pour dosage précis.

La précision des graduations

Un bon godet doit afficher des graduations claires et précises, permettant un dosage exact des composants. Les godets Würth offrent une lisibilité optimale pour éviter toute erreur de proportion.

La capacité du godet de mélange : un choix pour chaque application

Il est important d’adapter la taille du godet à l’intervention réalisée. Würth propose trois formats :

    • 200 ml : idéal pour les retouches.
    • 400 ml : polyvalent, adapté aux travaux courants.
    • 600 ml : parfait pour les surfaces étendues et les réparations importantes.

La qualité du matériau

Grâce à un design développé par Würth, les godets bénéficient d’une poche plus flexible, permettant une extraction optimale de la peinture et une réduction significative des pertes, tout en assurant un mélange homogène.

Compatibilité avec les pistolets à peinture

Les godets de mélange Würth sont conçus pour s’adapter facilement aux différents modèles de pistolets à peinture utilisés en carrosserie. Grâce à une large gamme d’adaptateurs, ils offrent une compatibilité optimale avec les équipements les plus courants du marché.

Adaptateur pour système de godet Würth, garantissant une fixation sécurisée et une application précise de la peinture

ADAPTATEUR POUR SYSTÈME DE GODET DE MÉLANGE DE PEINTURE AVEC FILTRE INTERCHANGEABLE

Art.N° 0705163.

Cette flexibilité permet aux carrossiers de travailler avec leur matériel habituel sans contrainte, tout en bénéficiant des avantages d’un godet de mélange précis et performant. L’installation rapide et sécurisée garantit une application fluide de la peinture, sans fuite ni perte de produit.

La compatibilité avec les filtres

Le filtrage est indispensable pour éviter les impuretés dans la peinture. Würth fournit des filtres de 125 microns pour les peintures standards et propose en option des filtres de 190 microns, spécifiquement conçus pour les vernis.

Filtres en maille fine Würth : performance et durabilité pour une filtration optimale.

FILTRE INTERCHANGEABLE POUR GODET DE MÉLANGE DE PEINTURE

Art.N° 0899163190

Comment optimiser le mélange de peinture en atelier ?

Bien respecter les ratios de mélange

Chaque fabricant de peinture recommande un ratio spécifique entre la base, le durcisseur et le diluant (exemple : 2:1:10%). Les godets Würth intègrent des graduations adaptées à ces proportions pour faciliter la préparation.

Mélanger correctement la peinture

Un mélange insuffisant peut entraîner des défauts d’application. Il est conseillé d’utiliser une touillette de mélange et de remuer la peinture pendant au moins 2 minutes pour garantir une homogénéisation parfaite.

Éviter le gaspillage de produit

Les godets Würth sont conçus pour minimiser les pertes de peinture grâce à une poche flexible qui permet une vidange complète du produit. Cela évite les résidus inutilisables et optimise la rentabilité de l’atelier.

Pourquoi choisir les godets de mélange Würth ?

Les godets de mélange Würth sont pensés pour les professionnels et répondent aux exigences des carrossiers :

Graduations précises et lisibles pour un dosage fiable.
Poche flexible, permettant une extraction maximale de la peinture.
Matériau résistant aux solvants, garantissant une longue durée de vie.
Filtres interchangeables, offrant une solution adaptée aux différentes peintures et vernis.
Disponibles en trois formats, pour répondre à tous les besoins en carrosserie.

Avec Würth, chaque mélange est plus rapide, plus précis et plus économique.

Exigez précision, rapidité et rentabilité pour vos mélanges de peinture !

Ne perdez plus de temps et équipez-vous des godets de mélange Würth !