Sur les chantiers, en atelier ou en exploitation agricole, la lubrification des équipements reste un enjeu quotidien. Les contraintes environnementales et la préservation des milieux naturels imposent de nouvelles exigences. L’utilisation d’une graisse biodégradable certifiée Ecolabel répond à ces défis. Elle garantit la protection des organes mécaniques tout en limitant l’impact sur l’environnement, même en cas de contact accidentel avec l’eau ou le sol.

La transition vers des solutions de lubrification écologiques s’impose dans de nombreux secteurs. L’utilisation d’une graisse biodégradable certifiée Ecolabel offre des avantages concrets pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie, de l’agriculture et de la maintenance.

Réduction de l’impact environnemental

L’emploi d’une graisse biodégradable limite la pollution des sols et des eaux. Elle s’impose dans les zones sensibles, comme les chantiers proches de cours d’eau, les exploitations agricoles ou les sites industriels soumis à des réglementations strictes.

Sécurité et conformité réglementaire

L’utilisation de produits certifiés Ecolabel garantit le respect des normes environnementales européennes. Cela facilite la conformité lors des contrôles et réduit les risques de sanctions en cas de pollution accidentelle.

Performance technique

Les graisses biodégradables de nouvelle génération offrent une excellente résistance à l’eau, aux chocs et aux vibrations. Elles assurent la protection des roulements, articulations et paliers, même en conditions extrêmes.

Rentabilité et durabilité

Une graisse biodégradable de qualité prolonge la durée de vie des équipements. Elle réduit les coûts liés à l’entretien et aux arrêts non planifiés, tout en limitant les frais de dépollution.

Bénéfices mesurables sur le terrain

L’adoption d’une graisse biodégradable certifiée Ecolabel permet un gain significatif de productivité. Elle offre une protection durable des organes mécaniques, même en présence d’humidité ou de variations de température. Selon les conditions d’utilisation, la réduction des interventions de maintenance et la diminution des risques environnementaux se traduisent par une amélioration mesurable de la rentabilité.

Utilisation de la graisse multi-usages Biodégradable Würth

Les critères essentiels pour bien choisir votre graisse biodégradable

Le choix d’une graisse biodégradable adaptée à votre activité conditionne la performance et la sécurité de vos équipements. Plusieurs critères doivent guider votre sélection pour garantir une lubrification efficace et respectueuse de l’environnement.

Type d’application et environnement

Déterminez les contraintes spécifiques de votre secteur : exposition à l’eau, présence de poussières, risques de pollution. Une graisse biodégradable certifiée Ecolabel s’impose pour les engins de travaux publics, le matériel agricole, les équipements marins ou les installations en zones naturelles sensibles.

Performance technique

Vérifiez la résistance à l’eau, la tenue aux températures extrêmes et la capacité à supporter les charges élevées. Les graisses à base de calcium anhydre et d’ester biodégradable offrent une excellente stabilité mécanique et une protection anti-usure, même en conditions difficiles.

Compatibilité et facilité d’application

Assurez-vous que la graisse est compatible avec vos équipements (roulements, paliers, articulations). Privilégiez les formats adaptés à vos outils de graissage : cartouche standard, pompe manuelle, pistolet à graisse ou pompe pneumatique.

Certification et traçabilité

Optez pour une graisse biodégradable bénéficiant d’une certification Ecolabel européenne. Cette garantie atteste du respect des critères environnementaux et de la biodégradabilité rapide du produit.

Graisse TP Agri & Industrie ECOLINE

Art.N° 0893 916 400

Graisse polyvalente certifiée Ecolabel, formulée sans lithium. Idéale pour la lubrification en milieux sensibles : industrie, TP, agricole, marine, barrages, espaces verts. Excellente résistance à l’eau, aux chocs et aux vibrations. Compatible avec roulements, paliers, articulations et organes soumis à de fortes contraintes.

Mise en œuvre et bonnes pratiques

L’efficacité d’une graisse biodégradable dépend de la qualité de l’application et du respect des consignes de sécurité. Adoptez des pratiques professionnelles pour garantir la longévité de vos équipements et la sécurité des opérateurs.

Préparation et réglages

Avant toute opération, nettoyez soigneusement les surfaces à lubrifier pour éliminer les résidus et contaminants. Utilisez une pompe à graisse manuelle, un pistolet une main ou une pompe à batterie pour une application précise. Vérifiez la compatibilité des accessoires avec la cartouche ECOLINE.

Consommables et entretien

Privilégiez des cartouches de graisse d’origine pour garantir la pureté du lubrifiant. Remplacez régulièrement les buses et flexibles de vos pompes à graisse pour éviter toute contamination croisée. Nettoyez les outils d’application avec un chiffon non pelucheux et un produit dégraissant adapté (Art.N° 0890 108 7).

Stockez les cartouches à la verticale, dans un endroit sec et ventilé, à l’abri des variations de température. Respectez la date limite d’utilisation indiquée sur l’emballage.

Sécurité et protection

Équipez-vous systématiquement de gants de protection conformes EN 388 et de lunettes de sécurité EN 166 lors des opérations de graissage. En cas de projection ou d’intervention en espace confiné, portez une protection respiratoire EN 21420. Si l’application se fait en zone ATEX, vérifiez la compatibilité du matériel utilisé.

La graisse ECOLINE présente une faible émission de composés volatils et ne contient pas d’additifs toxiques. Son usage limite les risques pour la santé des opérateurs et l’environnement. Respectez les consignes de sécurité de la fiche de données (Lien vers la page produit).

[IMAGE : Accessoires de graissage, EPI (gants, lunettes), cartouche ECOLINE et pompe à graisse disposés sur un établi]

Questions fréquentes (FAQ)

Quelle est la différence entre une graisse biodégradable et une graisse classique ?

Une graisse biodégradable se décompose rapidement dans l’environnement, limitant la pollution des sols et des eaux. Elle est formulée sans additifs toxiques, contrairement à de nombreuses graisses classiques.

La graisse biodégradable certifiée Ecolabel est-elle adaptée aux environnements humides ?

Oui, la graisse ECOLINE offre une excellente résistance à l’eau et protège les organes mécaniques même en présence d’humidité ou de projections d’eau.

Comment évaluer le retour sur investissement d’une graisse biodégradable ?

Le ROI s’apprécie par la réduction des coûts de maintenance, la diminution des arrêts machines et l’absence de frais de dépollution, selon les conditions d’utilisation.

Würth propose une gamme complète de graisses multi-usages !

Trouvez facilement celle qu’il vous faut selon vos besoins !