Découvrez notre nouveau foret aspirant pour perçage du béton, idéal pour les environnements où la poussière doit être évitée à tout prix, tels que l’industrie agro-alimentaire, pharmaceutique ou hospitalière
Würth France propose des nouveaux forets aspirants permettant de percer et de nettoyer les forages en une seule étape. Cette solution offre ainsi un environnement de travail plus propre. L’opérateur est moins exposé à la poussière du perçage et gagne un temps considérable sur son chantier. Dans cet article, nous détaillerons les avantages de ses nouveaux forets aspirants.
Réduction de l’émission de la poussière
En connectant le foret à un aspirateur de chantier, la poussière est évacuée rapidement grâce aux canaux d’aspiration particulièrement grands. Ces forets aspirants protègent la santé de l’utilisateur en réduisant les risques d’inhalation de poussières dues au perçage. Poussières (silice provenant du béton) auxquelles font régulièrement face les professionnels du BTP lors du perçage du béton.

FORET ASPIRANT QUADRO-L ADAPTÉ POUR SDS-PLUS
Ø 12 à 20 mm
Art .0648021.
Resistance améliorée
Contrairement à un foret aspirant traditionnel, ce modèle possède une mèche pleine à l’intérieur de l’enveloppe creuse, augmentant de manière conséquente la résistance du produit et diminuant le risque de dégradation du foret.
Gain de temps
La combinaison du perçage et du nettoyage des forages en une seule étape permet une réduction du temps nécessaire pour effectuer les opérations. Avec cette nouvelle génération de foret, les orifices d’aspirations créées par la nouvelle conception du foret sont particulièrement grands évitant ainsi de boucher le foret. Ces innovations permettent de réduire le temps de l’exécution des tâches et d’améliorer la productivité de l’opérateur.
Nettoyage facile du foret d’aspiration
A la différence d’un foret traditionnel, le nettoyage du foret est simplifié grâce au démontage facile de la douille d’aspiration, offrant ainsi un entretien rapide et efficace.

Retirer le manchon d’aspiration par simple clic.

Exercer une pression sur l’extrémité de l’emmanchement SDS, puis retirer le foret.
Mise en place rapide du foret d’aspiration
La mise en place du foret aspirant pour béton se fait en un clic grâce à un mécanisme de fixation simple et rapide.

Insérer le foret dans la douille en appuyant sur l’extrémité sur la tête.

Installer le manchon d’aspiration par simple clic.

Tête en carbure avec 4 arêtes de coupes
La tête en carbure avec 4 arêtes permet un perçage précis et rapide dans le béton, béton armé, la pierre et la brique.

FORET ASPIRANT QUADRO-L ADAPTÉ POUR SDS-MAX
Ø 20 à 32 mm
Art 0647022.
Les forets aspirants pour béton offrent une solution performante pour améliorer la propreté, la sécurité et le confort lors des travaux. Leur capacité à percer et nettoyer en une seule étape offre un gain de temps considérable, tout en réduisant les risques pour la santé associés à l’inhalation de la poussière. Grâce à ces forets aspirants, les utilisateurs peuvent désormais réaliser leurs travaux avec précision, rapidité et sécurité, tout en préservant la propreté de leur environnement de travail.