Würth France propose sur le marché du BTP un nouveau dispositif d’ancrage provisoire innovant permettant de fixer les éléments de construction et de sécuriser les professionnels sur chantier : le One Shoot®.
Fabriqué en France, le système d’ancrage rapide One Shoot® permet d’ancrer, de fixer et de stabiliser des éléments tels que les consoles, passerelles jusqu’à 5 m², escalib, échafaudages… Il offre un réel gain de temps aux utilisateurs ainsi qu’une réduction significative des coûts. En effet, ce dispositif ne nécessite plus la mise en place d’un échafaudage ou l’utilisation d’une grue ou nacelle des deux côtés du mur. Une personne d’un seul côté du mur peut en toute simplicité mettre en place le One Shoot®.
Ce dispositif complété d’une platine d’accrochage EPI homologuée permet également de sécuriser les professionnels grâce à l’utilisation d’un harnais et la pose d’une ligne de vie.
Il peut également servir à stabiliser des panneaux de coffrage pendant la phase de décoffrage ou la voile d’armature lors de la phase d’attache afin de libérer la grue par exemple.
UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
Composé d’une tige filetée et d’un axe basculeur, il suffit d’insérer le système d’ancrage rapide One Shoot® dans un passage (trou de tige, joint de dilatation…), d’effectuer une rotation de 180° pour assurer le basculement du pivot de l’autre côté du mur et de serrer l’écrou. Une nouvelle rotation à 180° provoquera la mise en ligne du basculeur qui permettra de ressortir le système d’ancrage rapide One Shoot®.
Découvrez la vidéo de mise en application du système One Shoot® :