Le réseau pneumatique : que faut-il savoir ?
- Un réseau d’air comprimé représente 10 % des dépenses en électricité d’une industrie !
- 12 % des dépenses liées à l’équipement pneumatique sont consacrées à la maintenance, et 75 % à l’électricité !
- 30 à 40 % de la consommation est due aux fuites, cela signifie qu’en moyenne 1 compresseur sur 3 ne sert qu’à compenser la perte !
Pour réduire l’impact sur la facture, il est important pour l’industriel de faire la chasse aux fuites et donc de bien entretenir son réseau.
L’UNITE DE MESURE DE LA PRESSION : LE BAR
1 Bar = 1 kg/cm²
L’UNITE DU DEBIT : LITRES/MINUTE ou m3 / heure
Consommation nécessaire d’un outil pneumatique pour un bon fonctionnement.
–> Il est indispensable que le compresseur délivre assez d’air à la minute avec le nombre de bars nécessaires.
3 types d’équipements dans le réseau d’air comprimé :
1/ Le compresseur
C’est le « poumon » de l’entreprise. Dans l’industrie, on privilégie l’air comprimé, cela réduit les coûts de fonctionnement de l’entreprise.
Les différents compresseurs de la gamme Würth :
Maintenance des compresseurs :
- Il est nécessaire d’utiliser l’huile WK100 (Art. N° 0893 050 506) pour la lubrification de certains de nos compresseurs Würth. D’autres fonctionnent sans huile.
- IMPORTANT : Pour un fonctionnement optimum du compresseur, il est nécessaire de purger régulièrement le réservoir d’air.
2/ Les raccords et coupleurs rapides de sécurité :
Les raccords rapides permettent de faire la jonction entre les machines/outils et le compresseur.
Connexion d’un outillage pneumatique au tuyau :
- Le coupleur de sécurité se monte toujours en fin de circuit, il fait office de « vanne d’arrêt » et peut rester sous pression.
- Ce montage est réalisable sans raccords de sécurité mais il est alors impossible de changer rapidement l’appareillage en fin de circuit. Les raccords fixes réduisent la maniabilité de l’outil et augmentent le risque de fuite lié au desserrage des raccords ou au déchirement des tuyaux.
Attention ! Sur un circuit d’air comprimé, il est important de placer les éléments en respectant le sens de circulation de l’air comme indiqué ci-dessous. Le coupleur sera placé à l’extrémité sortante et fera office de vanne d’arrêt lors de la déconnexion du raccord rapide auquel il est associé.
Nos coupleurs sont dits « de sécurité » car ils se déconnectent en deux mouvements successifs afin d’éviter le « coup de fouet ». Le premier mouvement permet la dépression dans le coupleur ce qui assure sa fonction de vanne. Le second permet l’éjection effective du raccord.
Points importants :
Que cela soit pour l’ISO B ou l’ISO C, il faudra TOUJOURS que :
La mesure d’un taraudage ou d’un filetage doit TOUJOURS être le même que la mesure du taraudage ou du filetage dans lequel l’élément se visse.
Produits spécifiques :
Le lubrificateur et le régulateur de pression :
- Le lubrificateur a pour fonction de lubrifier un outil pneumatique en utilisant l’air comprimé. L’air comprimé passe à travers un brouillard d’huile avant d’alimenter l’outil.
ATTENTION : Utiliser l’huile spéciale pour appareils pneumatiques (Art. N° 0893 050 5) dans le lubrificateur.
LUBRIFICATEUR À BROUILLARD D’HUILE 6 BARS AVEC RACCORD
Art. N° 0699 073 ..
- Le filtre régulateur de pression est positionné entre le compresseur et une soufflette ou un pistolet de peinture.
Pas de lubrification
Régule la pression
Capte l’eau de condensation du réseau d’air
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 1
Art. N° 0699004141
Unité de maintenance à air comprimé filtre régulateur taille 2 Filtre régulateur taille 2
Art. N° 0699004121
- L’ensemble filtre régulateur de pression et lubrificateur est positionné entre le compresseur et une machine-outil.
Capte l’eau de condensation du réseau d’air
Régule la pression
Lubrifie le réseau d’air avant la machine-outil
Précautions d’emploi : remplacer le filtre 1x/an !
- Pour optimiser au maximum l’efficacité du filtre du régulateur de pression, il est nécessaire de changer la cartouche filtrante au moins une fois par an :
3/ Les raccords instantanés :
Les raccords instantanés permettent la circulation de l’air à l’intérieur de machines de production.
Il existe 2 types de raccords :
- Les raccords d’implantation : Tube/filetage
Les raccords d’implantation en T ou en équerre sont orientables après serrage.
RACCORDS AIR COMPRIMÉ INSTANTANÉ À PIQUAGE DROIT MÂLE CYLINDRIQUE
Art. N° 0884 721 …
RACCORD AIR COMPRIMÉ INSTANTANÉ TÉ À PIQUAGE MÂLE AU CENTRE, CONIQUE
Art. N° 0884 75..
RACCORD AIR COMPRIMÉ INSTANTANÉ À PIQUAGE DROIT MÂLE CYLINDRIQUE NSF
Art. N° 0699 02..
- Les raccords de liaison : Tube/Tube


















![117132379[1]](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2021/02/1171323791-300x300.jpg)
![117130959[1]](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2021/02/1171309591-300x300.jpg)
![117130636[1]](https://infos.wurth.fr/wp-content/uploads/2021/02/1171306361-300x300.jpg)










merci maintenant je sais tout ce qui faut savoir merci énormement
Bonjour,
Nous vous remercions pour votre commentaire, nous sommes ravis que vous ayez trouvé les informations recherchées.
Belle journée,
Dany