Sur les chantiers, le niveau laser est devenu un outil incontournable pour garantir précision, productivité et qualité d’exécution. Mais face à la diversité des modèles disponibles, une question revient souvent : faut-il opter pour un laser lignes ou un laser rotatif ? Ces deux technologies répondent à des usages bien distincts. Voici comment faire le bon choix en fonction de votre activité.
Laser lignes : la solution idéale pour les travaux d’intérieur
Les lasers lignes projettent une ou plusieurs lignes visibles sur les murs, plafonds ou sols. Ils sont particulièrement prisés pour :
- L’alignement de cloisons ou de rails métalliques,
- La pose d’étagères, de carrelages ou de mobilier suspendu,
- Le nivellement de faux plafonds ou de menuiseries.
Compact et rapide à mettre en œuvre, ce type de laser est conçu pour offrir une grande précision sur des portées allant de 10 à 80 mètres selon les modèles et l’usage d’une cellule de réception. Les professionnels du second œuvre, comme les plaquistes, menuisiers ou électriciens, l’apprécient pour sa polyvalence et sa facilité de transport.

LASER CROIX VERT CLG-18
Art.N° 5709300041
Le laser croix vert CLG 18 Würth projette deux lignes visibles jusqu’à 35 m, avec une précision de ±2 mm/10 m et une autonomie jusqu’à 28 heures, idéal pour les petits et moyens chantiers d’aménagement intérieur.
Laser rotatif : la référence pour les grands chantiers extérieurs
Le laser rotatif, quant à lui, projette un faisceau sur 360°, horizontalement ou verticalement. Il est conçu pour des applications de grande envergure telles que :
- Le terrassement,
- La pose de fondations ou le coulage de dalles,
- L’implantation de structures ou de voiries.
Utilisable en intérieur comme en extérieur, il offre une portée bien plus étendue, pouvant aller jusqu’à 600 mètres avec cellule de réception. Il s’auto-nivelle sur plusieurs axes, et certains modèles permettent même d’ajuster la pente pour les travaux de drainage ou d’accessibilité.

LASER ROTATIF AUTOMATIQUE HORIZONTAL + VERTICAL ROUGE RL 5-14
Art.N°5709300305
Le laser rotatif RL5-14 Würth permet une détection précise sur 600 m, avec une précision de ±2,2 mm/30 m et un indice IP67 pour une résistance maximale en conditions extrêmes.
Un laser pour chaque mission
Le choix entre laser lignes et laser rotatif dépend donc avant tout de la nature du chantier, de la portée nécessaire et du niveau de précision recherché. Pour les artisans du bâtiment opérant en intérieur, un laser lignes est souvent suffisant. À l’inverse, pour les professionnels du gros œuvre, un laser rotatif s’impose comme la référence incontournable.