Quel que soit le vissage que vous allez effectuer et peu importe votre activité, il reviendra toujours la même question ! De quel embout vais-je avoir besoin ?

Peut-être allez-vous aussi sélectionner votre visserie en fonction de l’empreinte ? De ce fait, il est important de savoir quels sont les embouts existants, leurs caractéristiques et leurs avantages.

Identifiez l’embout adapté à votre tête de vis 

Rappelons déjà l’évidence : vous devez choisir un embout dont la forme coïncide avec l’empreinte de la vis (à savoir l’espace creusé dans la tête du composant) que vous souhaitez visser ou dévisser, pour ne pas rencontrer de difficultés et ne pas risquer d’abîmer la vis. Les empreintes de vis disponibles sur le marché sont facilement reconnaissables. Würth vous propose des embouts pour empreintes :

  • Plates ou à fente, les empreintes les plus anciennes. Principalement pour le vissage dans le bois et la tôle.

  • Phillips (PH) ou cruciformes, très fréquemment utilisées dans les assemblages. Principalement pour le vissage dans le bois, les plaques de plâtre (type “placo”) et la tôle.

  • Pozidriv (PZ), qui ont également la forme d’une croix, et qu’on retrouve beaucoup sur le marché, avec un excellent centrage. Principalement pour le vissage dans le bois, les plaques de plâtre (type “placo”) et la tôle.

  • Torx (TX), en forme d’étoiles, l’empreinte la plus répandue sur le marché, qui permet une meilleure transmission de la force. Principalement pour le vissage dans le bois et la tôle.

  • AW : l’empreinte spécifique Würth, ancienne génération, mais compatible avec les nouveaux embouts RW, ainsi que le TX. L’empreinte AW (pour “Adolf Würth”, en hommage au père de Reinhold Würth) est née de la combinaison des avantages du PZ et du TX. Principalement pour le vissage dans le bois et la tôle.

RW : la nouvelle empreinte Würth sur la visserie à bois ASSY depuis novembre 2020
L’empreinte RW (Reinhold Würth) est l’évolution de l’empreinte AW (Adolf Würth), plus profonde, avec des ailettes encore plus marquées, elle offre une meilleure optimisation du couple de serrage, un excellent maintien, un centrage facilité, une utilisation sécurisée de la vis, pas de détérioration du revêtement

4 et 6 pans : ces embouts de vissage sont conçus pour les vis dotés d’une empreinte carrée (4 côtés) ou hexagonale (6 côtés, principalement pour le vissage dans le bois et la tôle).

  • XZN : de forme type étoile, cet embout est principalement utilisé dans le domaine de l’industrie automobile.

Mais également les embouts spéciaux pour vis inviolables types Snake Eyes ou encore Clutch.

Choisissez des embouts de vissage dont la taille correspond

Tous les modèles réalisés par Würth sont hyper robustes et conçus de manière à préserver l’intégrité des vis utilisées. Veillez à opter pour des accessoires en acier dont le format correspond à celui des empreintes concernées. En visitant notre boutique en ligne, vous constaterez que nos différents embouts de vissage pour professionnels sont déclinés en de multiples formats :

  • embouts cruciformes : PH1, PH2, PH4…
  • embouts Pozidriv : PZO, PZ2, PZ3…
  • embouts TX : TX6, TX15, TX30, TX45….en version standard ou TX creux
  • embouts RW : RW10, RW20, RW40…

EMBOUT RW® 25mm
Art. N° 061470 ..

À emmanchement 6 pans ¼ de pouce, 25mm de long pour les embouts les plus courts, qui sont les plus répandus sur le marché.

EMBOUT RW® 50mm
Art. N° 061471 ..

À emmanchement 6 pans ¼ de pouce, 50 mm de long, pour pouvoir avoir un accès plus facile dans certaines zones de vissage.

EMBOUT RW®
Art. N° 06147..

À emmanchement 6 pans 5/16 de pouce, couple de serrage plus élevé.

Les coffrets et assortiments d’embouts

Pour vos visseuses professionnelles, Würth vous propose un large choix d’embouts de vissage seuls, en bit-box, ou en coffrets, pour un meilleur rangement et une meilleure visualisation. Nos coffrets d’embouts de vissage renferment les embouts les plus courants (PH, fente, PZ, 6 Pans, AW, Torx…), ils sont antichocs et permettent un excellent maintien des embouts de vissage.

Il existe beaucoup de différents coffrets/assortiments d’embouts, voilà les best-sellers :

KIT D’EMBOUTS AVEC ATTACHE MÉTALLIQUE POUR CEINTURE
Art. N° 0614211

Un bit box à porter à la ceinture, sobre mais efficace avec les embouts les plus courants dont les embouts RW.

ASSORTIMENT D’EMBOUTS
Art. N° 0614250020

Une barrette de 10 embouts longs de 70 mm pour les endroits difficiles d’accès.

COFFRET D’EMBOUTS
Art. N° 0614400301

Un coffret d’embouts compacte avec 32 embouts indispensables sur un chantier.

ASSORTIMENT DE 91 EMBOUTS UNIVERSELS 1/4″
Art. N° 0614250091

Un coffret d’embouts avec tous les embouts les plus courants en coffret plus large afin d’avoir toujours des embouts de rechange, un porte-embout mais aussi un mini cliquet porte-embout très pratique pour une utilisation là où une visseuse ne passe pas.

Les portes-embouts

Würth France propose beaucoup de solutions en termes de porte-embouts, aux différents emmanchements du marché. Voilà quelques exemples forts :

SUPPORT UNIVERSEL E 6.3 (1/4″)
Art. N° 0614176711

Porte embout standard non magnétique : évite que la limaille reste sur l’embout.

MANDRIN À CHANGEMENT RAPIDE 1/4″ ET PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE – FIN
Art. N° 0614176634

Porte embout magnétique : la vis tient sur le porte embout, le travail avec la visseuse est simplifié et peut se faire à une main pour plus de rapidité. Ce modèle est ultra slim avec une bague de blocage pour éviter que l’embout « reste » accrocher sur la tête de la vis en cas de couple de serrage un peu trop élevé.

Porte-embouts One touch, permet de décrocher l’embout par simple pression sur le bouton éjecteur. Gros avantage :  Würth France propose ce produit en longueur 66 mm, 150 mm et même 350 mm.

PORTE-EMBOUT INNOVANT POUR CLÉS À CHOCS
Art. N° 0614176621

Porte-embout spécifique pour les visseuses à choc, ce porte-embout absorbe le « choc » de ce type de vissage, l’avantage est qu’il est possible de continuer d’utiliser ses embouts traditionnels.

ADAPTATEUR 2 EN 1 1/4 POUCE
Art. N° 0614176636

Un porte-embout 2 en 1 qui permet par simple glissement de la bague de passer d’un porte-embouts à un porte-douilles 1/4″.

De la visseuse à l’embout en passant par le bon porte-embout, Würth France est le spécialiste de la pose de toutes les vis du marché !