Comment fixer un élément sur une Isolation Thermique Extérieur sans créer de pont thermique et sans dégrader l’enduit ?
Suite aux évolutions de la réglementation thermique des bâtiments, de nombreuses difficultés liées à la fixation des isolations extérieurs se sont installées :
- Dégradation de l’enduit par l’enfoncement causé par la platine
- Difficulté à justifier la résistance et les déplacements de l’assemblage
- Création de pont thermique
- Flexion des fixations dans l’isolant
En réponse à la demande croissante sur le marché de l’isolation extérieur, Würth France propose le système de fixation à rupteur de pont thermique AMO-Therm. Fabriqué en Suisse, ce système s’articule autour d’un coupleur en polyamide armé qui fait le lien entre la tige scellée dans le béton ou la maçonnerie ainsi que la fixation d’éléments et permet de réduire la déperdition thermique engendrée par les chevilles.
Sans AMO-Therm

Avec AMO-Therm

Un système riche qui lui permet de bloquer la transmission thermique à la surface de l’isolant tout en assurant un excellent maintien de l’élément à fixer.
Pourquoi privilégier l’AMO-THERM pour vos fixations extérieures ?

Comment ça marche ?
Deux types de mise en œuvre sont proposées :