Sur les chantiers, le bruit est une exposition quotidienne : marteaux-piqueurs, meuleuses, engins de chantier… Autant de sources sonores qui dépassent fréquemment les 85 dB, seuil à partir duquel la réglementation impose le port d’une protection auditive. Mais face à l’offre variée, quel bouchon d’oreille est réellement adapté pour les professionnels du BTP ?

Le meilleur bouchon d’oreille n’est pas universel : il doit être adapté à l’environnement de travail, à la durée d’exposition et au confort de l’utilisateur. Les principaux critères à considérer sont :

  • L’indice d’atténuation sonore (SNR) : il indique le niveau de réduction en décibels. Plus le SNR est élevé, plus l’atténuation est forte.
  • La conformité aux normes EN 352 : seule garantie d’une efficacité validée pour un usage professionnel.
  • Le confort : matériau (mousse, silicone, thermoplastique), taille et ergonomie conditionnent l’acceptation par les utilisateurs.

Les différents types de bouchons d’oreille

Bouchons d’oreille jetables avec cordon

Ce format est idéal pour les professionnels qui retirent et remettent souvent leur protection. Le cordon évite toute perte et garde les bouchons à portée de main. Pratiques et fiables, ils conviennent aux métiers alternant zones calmes et bruyantes.

BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON X-400

ART.N° 0899300338

Valeur d’atténuation SNR 27 dB

BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON X-400

ART.N° 0899300332

Valeur d’atténuation SNR 37 dB

BOUCHONS D’OREILLES AVEC CORDON X-100 DÉTECTABLES

ART.N° 0899300333

Valeur d’atténuation SNR 37 dB, avec un insert métallique détectable.

Bouchons d’oreille jetables sans cordon

Plus discrets, ces bouchons sont conçus pour un port prolongé. Ils offrent une bonne atténuation sonore et se font oublier une fois en place. Sans cordon, ils évitent les gênes ou accrochages lors des travaux.

BOUCHONS D’OREILLES ECONOMY

ART.N° 0899300356

Valeur d’atténuation SNR 38 dB

BOUCHONS D’OREILLES JETABLES X-100

ART.N° 08993003.

Valeur d’atténuation SNR 37 dB

BOUCHONS D’OREILLES JETABLES X-200

ART.N° 08993003.

Valeur d’atténuation SNR 33 dB

Arceaux antibruit réutilisables

Les arceaux réutilisables s’utilisent pour des travaux courts et ponctuels. Faciles à mettre en place, ils assurent une protection rapide contre le bruit. Leur conception limite le contact avec la partie insérée, améliorant l’hygiène. Les embouts remplaçables prolongent leur durée de vie.

ARCEAU AVEC BOUCHONS D’OREILLES X-300 PLIABLE

ART.N° 0899300341

Valeur d’atténuation SNR 26 dB

ARCEAU AVEC BOUCHONS D’OREILLE X-500

ART.N° 08999300324

Valeur d’atténuation SNR 32 dB

Quel bouchon d’oreille choisir selon les situations de chantier ?

Le choix d’une protection auditive ne dépend pas uniquement du métier, mais surtout du contexte sonore et de la durée d’exposition. Sur un chantier, un électricien, un métallier ou un conducteur d’engin ne rencontrent pas les mêmes besoins.

  • Interventions courtes et ponctuelles
     Lorsqu’il s’agit de travaux rapides générant un bruit intense – perçage, meulage, découpe – les bouchons jetables en mousse sont la solution la plus adaptée. Ils se mettent en place facilement et offrent une bonne atténuation immédiate.
  • Exposition prolongée dans un environnement bruyant
     Pour les professionnels travaillant en continu dans des zones bruyantes, comme les équipes de gros œuvre ou de métallurgie, il est conseillé de privilégier des bouchons jetables avec un haut niveau d’atténuation. Les modèles avec cordon sont particulièrement pratiques car ils évitent de perdre la protection entre deux pauses.
  • Alternance entre zones calmes et bruyantes
     Les conducteurs d’engins ou caristes doivent protéger leur audition tout en gardant la possibilité de communiquer rapidement. Dans ce cas, les arceaux antibruit réutilisables sont une bonne option : ils s’installent et se retirent en quelques secondes, sans compromis sur la sécurité.

Pourquoi éviter les protections “loisirs” ou non certifiées ?

Les bouchons destinés au sommeil, aux voyages ou aux concerts ne sont pas conçus pour résister aux conditions du BTP.

Seuls les EPI certifiés selon la norme EN 352 assurent :

  • une atténuation validée face aux expositions prolongées,
  • une résistance adaptée aux environnements exigeants,
  • une compatibilité avec d’autres EPI (casque, lunettes de sécurité).

Il n’existe pas de “meilleur bouchon d’oreille” universel. La protection doit être adaptée au contexte du chantier. L’essentiel est de choisir un équipement certifié, confortable et accepté par les utilisateurs afin d’assurer une véritable prévention des risques liés au bruit.

Découvrez notre gamme de protections auditives professionnelles

et trouvez la solution adaptée à vos chantiers.