Pourquoi le choix du compresseur est important en peinture professionnelle
Dans un garage, une carrosserie ou un atelier de peinture industrielle, la qualité de projection dépend directement du compresseur utilisé. Un pistolet à peinture consomme une quantité importante d’air comprimé en continu. À défaut d’un débit suffisant, les variations de pression altèrent le résultat final : projection irrégulière, coulures ou surconsommation de produit.
Débit, pression, filtration : les exigences techniques
Le compresseur doit fournir un débit d’air supérieur ou égal à 250 L/min, avec une pression stable comprise entre 6 et 8 bars. De plus, l’air doit être propre et sec, pour éviter les défauts de surface.
Le conseil Würth
Chez Würth, nous recommandons le compresseur Power 50 L. Grâce à son entraînement par courroie, il combine performance et fiabilité :

Art.N° 07012250
- Débit de remplissage : 300 L/min
- Cuve de 50 litres, pressostat avec lubrificateur et filtre
- Fonctionnement silencieux et longue durée
C’est un choix équilibré pour les ateliers souhaitant un compresseur compact, mais capable de répondre à des besoins professionnels exigeants.
Aller plus loin dans le choix de votre compresseur
Pour en savoir plus sur les critères de choix : Guide complet pour bien choisir son compresseur professionnel