Port de charge, postures pénibles, gestes répétés : la logistique et le BTP exposent le dos des professionnels à des contraintes quotidiennes. Face à ces risques, l’exosquelette lombaire apparaît comme une solution concrète pour préserver la santé et améliorer la posture de travail.

Dans les métiers de la préparation de commandes, du montage, de la livraison ou du chantier, la manutention manuelle reste omniprésente.

Elle implique :

  • des flexions répétées du tronc,
  • des portées de charge lourde ou asymétrique,
  • une sollicitation constante des muscles lombaires.

À long terme, ces gestes favorisent les troubles musculosquelettiques (TMS), notamment les lombalgies, première cause d’arrêt de travail en France selon l’Assurance Maladie.

Pourquoi utiliser un exosquelette pour le dos ?

Un exosquelette lombaire est conçu pour soutenir la zone du bas du dos. Il accompagne les mouvements de flexion et de levage, tout en stabilisant la posture.

Ses bénéfices :

  • Réduction des tensions dorsales lors du soulèvement de charges,
  • Amélioration de la posture ergonomique,
  • Moins de fatigue en fin de journée,
  • Prévention des lombalgies chroniques.

À noter : l’exosquelette ne remplace pas les bonnes pratiques de levage, mais vient en complément d’une démarche de prévention globale.

Comment choisir un exosquelette pour la manutention ?

Voici les principaux critères à prendre en compte pour un usage terrain efficace :

  • Zone ciblée : priorité au bas du dos (colonne lombaire).
  • Facilité de port : enfilage rapide, compatible avec les vêtements de travail.
  • Liberté de mouvement : pour permettre l’enchaînement des gestes sans gêne.
  • Réglages morphologiques : pour s’adapter à chaque utilisateur.
  • Confort thermique : indispensable en entrepôt ou sur chantier.

Zoom sur la ceinture dorsale CX SOFT BACK

CEINTURE DORSALE CX SOFT BACK – (Exosquelette lombaire)

ART.N° 197507706.

  • Soutien actif de la colonne lombaire en position debout ou penchée,
  • Idéal pour les opérations de manutention légère à modérée,
  • Taille ajustable (S à 3XL) pour un confort optimal,
  • Se porte sous ou sur les vêtements,
  • Installation rapide par système de sangles à scratch.

Cet exosquelette convient parfaitement aux professionnels en logistique, magasinage, conditionnement, second œuvre ou transport.

L’avis de l’INRS : ce qu’il faut retenir

L’INRS rappelle que les exosquelettes lombaires doivent être testés et évalués avant déploiement. Ils ne conviennent pas à toutes les situations et doivent être intégrés à une démarche ergonomique complète.

« L’exosquelette ne remplace pas les aides mécaniques de manutention ni les formations aux gestes professionnels. Il doit être vu comme un complément. » – INRS

Une réponse concrète à la pénibilité

Le CX SOFT BACK répond à une problématique de terrain simple : comment réduire la fatigue et protéger le dos dans les métiers physiques ? Grâce à sa légèreté, sa simplicité d’utilisation et son confort, il constitue un investissement utile pour la prévention santé et le maintien en emploi des opérateurs.

Préservez votre dos au quotidien.

La ceinture dorsale CX SOFT BACK vous aide à réduire la fatigue et à prévenir les lombalgies.