Le décapeur thermique est fréquemment utilisé pour la soudure de plastiques (PVC, ABS, polyoléfines) dans les domaines de la plomberie, de la maintenance ou de la fabrication industrielle. Le réglage précis de la température est essentiel pour garantir une soudure propre, solide et durable.

Matériau à souder

Température idéale

Accessoire recommandé

PVC rigide

260 – 300 °C

Buse réflectrice ou buse à jet dirigé

ABS

350 °C

Buse plate + racloir (si surface plane)

PE / PP (polyoléfines)

300 – 350 °C

Sabot de soudage avec apport de fil plastique

Bonnes pratiques pour une soudure réussie

  • de la température constante (éviter les fluctuations),
  • de la vitesse d’application (éviter les zones brûlées),
  • de la qualité du contact entre les deux pièces à souder.

Les modèles équipés d’un affichage digital permettent un contrôle plus précis, particulièrement recommandé pour les applications sensibles.

Le conseil Würth

DÉCAPEUR THERMIQUE ÉLECTRIQUE HLG 2 300 E-POWER

Art.N° 57072521

Le HLG 2300-E POWER est particulièrement adapté à la soudure plastique grâce à sa régulation par pas de 5 °C et sa compatibilité avec les buses spécifiques Würth.