Qu’est-ce que la gamme VIKAN ?
- Une gamme complète d’outils de nettoyage – un seul fournisseur couvre tous vos besoins
- 5 couleurs au choix – protégez-vous contre la migration de contaminants
- Excellentes performances – nettoyez plus efficacement avec moins d’efforts
- Des matériaux et une fabrication de qualité – bénéficiez d’un rapport qualité-prix accru et durable
- Une conception hygiénique – ne laissez rien au hasard en ce qui concerne l’hygiène
- Une ergonomie intégrée – pour un nettoyage sans stress ni fatigue
- Documents de conformité à disposition – prenez de l’avance sur les auditeurs
Conformité aux normes européennes et de la FDA pour le contact alimentaire
Les outils de nettoyage Vikan en code couleur sont conformes à toutes les exigences de l’UE et de la FDA en matière de contact alimentaire. Menés par un laboratoire indépendant agréé, les tests de migration Vikan permettent de veiller à ce que des composants toxiques ne soient pas transférés des outils de nettoyage aux produits alimentaires.
Les outils de nettoyage de la gamme Hygiène Vikan en code couleur sont utilisés par des sites agroalimentaires du monde entier pour assurer une bonne séparation des outils de nettoyage et pour améliorer la sécurité alimentaire.
Le code couleur pour les outils de nettoyage réduit le risque de contamination croisée, source majeure de problèmes liés à la sécurité alimentaire, en faisant en sorte que les outils soient utilisés exclusivement dans la zone du site prévue.
La gamme hygiénique Vikan en code couleur vous permet de séparer les outils de nettoyage par coloris quels que soient vos besoins, et permet de respecter les exigences HACCP, ainsi que les normes de sécurité alimentaire FSSC 22000, BRC, IFS et SQF, entre autres.
Produits extrêmement durables, robustes et résistants aux produits chimiques disposant d’une résistance à la température jusqu’à 120 °C (voir la fiche technique du produit respectif). Ils sont adaptés au nettoyage par lave-vaisselle, mais également par stérilisation. De plus, les produits sont compatibles les uns avec les autres, de sorte que les outils et la poignée s’emboîtent toujours.
Sélection de produits de la gamme VIKAN
Petite brosse à main ergonomique, qui convient au nettoyage des mains et des avants bras. Convient également pour le nettoyage des petites tables de travail ainsi que les objets de petites surfaces. Idéale pour le nettoyage des objets et des petites pièces telles que machines spéciales, couteaux, planches à découper, etc.
Longueur des poils : 17 mm.
Brosse polyvalente à poils rigides et inclinés, adaptée aux tables de nettoyage, bandes transporteuses, planches à découper, seaux, plateaux de grand format. Poils inclinés aux extrémités pour atteindre les zones difficiles d’accès.
Longueur des poils : 33 mm.
Petite brosse légère à tête large et poignée ergonomique coudée. Convient pour le nettoyage des petites surfaces et des objets de type casseroles, plats, planches à découper, etc.
Longueur des poils : 22 mm.
BALAI, POILS SOUPLES/DURS – Art. N° 0891 350 63..
Balai adapté à presque tous les types de saleté. Les poils fermes situés en face avant sont idéals pour nettoyer les surfaces fortement encrassées, ils conviennent également aux surfaces grasses et humides. Les poils doux situés à l’arrière sont utiles pour nettoyer finement et enlever les particules fines.
Longueur des poils : 58 mm.
Balai brosse spécialement élaboré et adapté au nettoyage des surfaces difficiles d’accès tels que plinthes, parties sous les meubles, tables et machines. Il dispose de poils dépassant vers l’avant et au niveau des angles, ce qui permet également le nettoyage des murs et des plafonds. Idéal pour nettoyer les drains et les ravines (Gouttières à caissons).
Longueur des poils : 41 mm.
Raclette mono lame souple et flexible pour l’élimination rapide et simple des liquides et des particules sur surfaces lisses, telles que tables, machines et autres surfaces lisses diverses.
Pelle à poussière solide et robuste. Avec sa paroi arrière plus élevée (hauteur : 55 mm), le transport et le déplacement des déchets est aisé et plus sûr. Les coins intérieurs arrondis facilitent le nettoyage.
SEAU – Art. N° 0891 350 7..
Seau avec bec équipé d’une poignée en acier inoxydable. Dispose d’une poignée de préemption en partie basse facilitant la tenue. Graduation interne. Sèche rapidement une fois raccroché.